Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip
StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip
StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip
StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip
StarTech.com 2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip
Artikel-Nr.:
     C1880-ST20000SPEXI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST20000SPEXI
EAN/GTIN:
     0065030860598
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen PCI Express-Steckplatz mit zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports (10 Gbit/s) ausNun können Sie 10 GbE-Netzwerkfunktion hinzufügen und dabei die Bereitstellungskosten minimieren. Mit dieser 10GBase-T-Netzwerkkarte (NIC) können Sie zwei RJ45-Anschlüsse über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzufügen, um zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen mit Ihren Workstations und Servern ohne zu hohe Budgetbelastung bereitzustellen.Vielseitig und kostengünstigDiese vielseitige Doppel-Port-NIC ist mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel und hervorragend für viele Geschäftsanwendungen geeignet, die eine Aufrüstung von Servern oder Arbeitsplätzen verlangen. So können Sie kostengünstig die Funktionen Ihrer Server oder Computer verbessern, indem Sie zwei leistungsfähige 10-Gigabit-Ethernet-Ports mit Unterstützung für erweiterte Funktionen wie VLAN Tagging, Jumbo Frames und Auto-MDIX hinzufügen.Zuverlässige, leistungsfähige KonnektivitätDiese 2-Port-PCI-Express-10GBase-T-Netzwerkkarte ist mit dem Intel® X540-Chipsatz ausgestattet, der für die Leistung und verbesserten Funktionen entwickelt wurde, die Sie für zuverlässige Netzwerkverbindungen mit Server oder Computer benötigen. Der X540-Chipsatz bietet viele erweiterte Funktionen, einschließlich Intel® Virtualization Technology for Connectivity und Unterstützung für PXE-Netzwerk-Boot.Die Netzwerkkarte ist konform mit IEEE 802.3/u/ab-Standards und eine zuverlässige Möglichkeit zur Aufrüstung oder zum Ersatz von vorhandenen Netzwerkanschlüssen durch zwei mit 100/1000/10G kompatible RJ45-Anschlüsse, die einen potenziellen Durchsatz von bis zu 10 Gbit/s in jede Richtung (20 Gbit/s insgesamt) bieten. Die Verbindung erfolgt über einen einzigen PCI Express-Steckplatz mit vier Bahnen (x8 oder höher).Einfache InstallationDank Dual-Profil-Bauweise lässt sich diese PCI Express-Netzwerkkarte unabhängig vom Formfaktor ganz einfach in eine Vielzahl von Computer-/Servergehäuse installieren. Die Karte ist für die Installation in einem Gehäuse in Vollgröße ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech geliefert, das Sie bei Bedarf verwenden können.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDer ST20000SPEXI wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
208 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
242 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
308 mm
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Chipsatz:
Intel - X540
LED-Anzeigen:
Aktivität, Geschwindigkeit
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Breite:
20 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
160 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Premium x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
20000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Jumbo-Frames:
15000
VLAN-Tagging:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,39*
€ 475,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.