Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K
StarTech.com 4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K
StarTech.com 4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K
StarTech.com 4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K
StarTech.com 4K HDMI over IP Empfänger für ST12MHDLAN4K
Artikel-Nr.:
     C1880-ST12MHDLAN4R
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLAN4R
EAN/GTIN:
     0065030868969
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Flipchart USB-Empfänger
HDMI Extender
hdmi extender startech
Verwenden Sie diesen 4K-Receiver mit Ihrem HDMI-über-IP-Extender-Kit (ST12MHDLAN4K), um den Extender auf zusätzliche Displays für Ihre Videowand oder andere Digital-Signage-Anwendung zu erweiternDieser 4K HDMI®-über-IP-Empfänger funktioniert mit dem 4K-HDMI über IP Extender-Kit (nicht im Lieferumfang enthalten) und ermöglicht Ihnen sowohl die Erweiterung eines 4K-HDMI-Signals als auch RS-232-Peripheriegerät-Anschlüsse über Ihr Netzwerk. Sie können zusätzliche Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um Ihr HDMI-Signal an mehrere Standorte (jeweils mit 4K-Unterstützung) zu verteilen und Ihre entfernten Bildschirme zur Erstellung einer Videowand zu kombinieren.Der IP-Empfänger bietet zudem RS-232-Verlängerung, sodass Sie bei Ihrer Videoquelle oder bei jedem entfernten Bildschirm ein entferntes seriell betriebenes Gerät hinzufügen können. Dieser HDMI over IP-Extender ist die perfekte Lösung für die Kombination eines seriell betriebenen Touchscreens mit Ihrem Bildschirm oder Ihrer Videowand und somit die Gestaltung von interaktiven Digital Signage-Präsentationen.Erweiterte SkalierbarkeitSie können mehrere Empfänger zu Ihrem HDMI-über-IP-Extender-Kit hinzufügen und eine Point-to-Multipoint-Konfiguration oder Videowand einzurichten. In diesen Konfigurationen können Sie auch zusätzliche Quellen (Sender) mit weiteren Displays über Ihren Gigabit-Ethernet-Switch mit IGMP hinzufügen. Für zusätzliche Skalierbarkeit können Sie je nach Kapazität Ihrer Netzwerkbandbreite bis zu 16 Sender und ebenso viele Empfänger kombinieren.Der Extender verfügt zudem über eine separate 3,5-mm-Audioquelle, die Ihnen das Schalten zwischen der nativen HDMI-Audioquelle und einer separaten 3,5-mm-Audioquelle ermöglicht. So können Sie eine einzelne Audioquelle über IP an mehrere entfernte Standorte weiterleiten (auch dies erfordert einen Gigabit-Ethernet-Switch mit IGMP).Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 HzDieses HDMI over IP-Kit verwendet zur Ausgabe erstaunlicher 4K UHD-Videobilder an Ihre entfernten 4K-Bildschirme über eine IP-Verbindung H.264-Kompression. Mit Unterstützung für 4K können Sie eine Ausgangsauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz erzielen. Dadurch sind Sie in der Lage, eine 4K-Videoquelle zu mehreren entfernten Standorten zu verlängern - perfekt für Digital Signage oder die Verteilung von Unterhaltungsvideos in großen Gebäuden, beispielsweise in Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren oder -bereichen.Der Extender ist rückwärtskompatibel mit geringeren Auflösungen, beispielsweise 1080p oder 720p. Damit eignet er sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Auflösungen und garantiert gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit Ihrer Infrastruktur im Hinblick auf die Implementierung von 4K.Verwalten Sie Ihre Videoverteilung über Ihr MobilgerätDieses HDMI-Verteilungs-Kit enthält eine leicht bedienbare Videosteuerungssoftware-App, mit deren Hilfe Sie Ihre IP-Videoverteilung verwalten können. Die App lässt sich ganz einfach mithilfe der automatischen Hardware-Erkennung einrichten und ermöglicht das Umschalten der Videoquellen für jedes Remote-Display. Sie können zudem eine Videowand für eine beeindruckende Digital Signage-Präsentation erstellen und verwalten, die Ihnen die Aufmerksamkeit Ihres Publikums garantiert.Die Software ist unter iOS für Ihr iPhone oder iPad, und Android™ für Ihr Smartphone oder Tablet erhältlich.Professionelle, kostengünstige, einfache InstallationFür eine ordentliche Installation beinhaltet das HDMI over IP-Extender-Kit beinhaltet optionale Hardware zur Montage. Zudem nutzt der Extender standardmäßige, nicht-proprietäre Cat5e- oder Cat6-Ethernet-Kabel mit RJ45-Steckern und eliminiert somit sowohl die Kosten als auch den Aufwand für das Verlegen von Spezialkabeln.Der Extender bietet zudem eine EDID-Kopierfunktion. Damit sind sowohl die native Auflösung als auch die maximale Kompatibilität mit Ihrem Bildschirm oder Projektor für eine praktische Plug-and-Play-Installation gewährleistet.Laden Sie die Videosteuerungssoftware von StarTech.com herunter, um Ihre IP-Videoverteilung zu verwalten.Der ST12MHDLAN4R wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Bei mehr als einem Sender oder mehr als vier Empfängern wird der Einsatz eines verwalteten Netzwerk-Switches mit IGMP empfohlen, um die beste Leistung zu garantieren. Nicht verwaltete Netzwerk-Switches schränken auch die Leistungsfähigkeit anderer Geräte in Ihrem Netzwerk ein. Für 4K-Übertragungen muss die Unterstützung von Jumboframes aktiviert werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Audioanschlüsse:
3.5mm
Audioausgang:
3.5mm
RJ-11 ports Quantität:
2
Fernbedienung (IR) input:
1
Fernbedienung (IR) output:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
1200 g
Breite:
117 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
594 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Schnellstartübersicht:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Typ:
AV-Receiver
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Audio-System:
Stereo
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Material:
Aluminium
Verkettung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: av-receiver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.