Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über IP Extender Kit - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über IP Extender Kit - 4K
StarTech.com HDMI über IP Extender Kit - 4K
StarTech.com HDMI über IP Extender Kit - 4K
StarTech.com HDMI über IP Extender Kit - 4K
StarTech.com HDMI über IP Extender Kit - 4K
StarTech.com HDMI über IP Extender Kit - 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-ST12MHDLAN4K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLAN4K
EAN/GTIN:
     0065030868372
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Nutzen Sie HDMI über LAN und schaffen Sie eine skalierbare Video-over-IP-Lösung mit intuitiver Steuerung - ideal für Ihre Videowand oder sonstige Digital Signage-AnwendungenDieser HDMI® over IP-Extender bietet Ihnen die Flexibilität, Digital-Signage-Lösungen dort aufzustellen, wo Sie sie benötigen. Mit Ihrem lokalen Netzwerk zum Verlängern eines 4K HDMI-Signals können Sie Videosignale nahtlos auf mehrere Bildschirme mit mehreren Quellen übertragen. Auf diese Weise können Sie leicht Ihre Monitore platzieren oder eine Videowand aufbauen.Zur Verteilung Ihres HDMI-Signals an mehrere Standorte können Sie Zusätzliche Empfänger hinzufügen (nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können auch eine Videowand erzeugen und Ihre Videoquelle auf mehreren Bildschirmen darstellen.Der IP-Empfänger bietet zudem RS-232-Verlängerung, sodass Sie ein entferntes seriell betriebenes Gerät hinzufügen können.Vielseitige KonfigurationsmöglichkeitenIn einer Point-to-Multipoint-Konfiguration kann das HDMI over IP-Kit über ein Gigabit-LAN-Portal angeschlossen werden. Sie können auch eine oder mehrere Quellen (Sender) an mehrere Displays (Empfänger) mithilfe eines Gigabit Ethernet-Switches (mit IGMP) über Ihr Netzwerk anschließen.Für zusätzliche Skalierbarkeit können Sie bis zu 16 komplette Extender-Kits kombinieren. Der Extender verfügt zudem über eine separate 3,5-mm-Audioquelle, die Ihnen das Umschalten zwischen der nativen HDMI-Audioquelle und einer separaten 3,5-mm-Audioquelle ermöglicht. So können Sie eine einzelne Audioquelle über IP an mehrere entfernte Standorte weiterleiten.Für kleinere Anwendungen kann das Extender-Set als Point-to-Point-Video-Extender verwendet werden. Sie können Sender und Empfänger direkt mithilfe von Cat5- oder Cat6-Kabeln von bis zu 100 Metern verbinden. In einer solchen Konfiguration können zwei unabhängige 3,5-mm-Audioquellen ebenfalls zu separaten 3,5-mm-Lautsprechersystemen verlängert werden.Ultra HD 4K-Auflösung mit 30 HzDieses HDMI over IP-Kit sorgt für erstaunliche 4K UHD-Videobilder an Ihren entfernten 4K-Bildschirmen. Mit Unterstützung für 4K können Sie eine Ausgangsauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz erzielen. Dadurch sind Sie in der Lage, eine 4K-Videoquelle zu mehreren entfernten Standorten zu verlängern - perfekt für die Verteilung in großen Gebäuden, beispielsweise in Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren oder -bereichen. Der Extender funktioniert auch bei geringeren Auflösungen wie z. B. 1080p oder 720p.Verwalten Sie Ihre Videoverteilung über Ihr MobilgerätDieses HDMI-Verteilungs-Kit enthält eine leicht bedienbare Videosteuerungssoftware-App, mit der Sie Ihre IP-Videoverteilung verwalten können. Die App lässt sich ganz einfach mithilfe der automatischen Hardware-Erkennung einrichten und ermöglicht das Umschalten der Videoquellen für jedes Remote-Display. Sie können zudem eine Videowand für eine beeindruckende Digital Signage-Präsentation erstellen und verwalten.Die Software ist unter iOS für Ihr iPhone oder iPad, oder Android™ für Ihr Smartphone oder Tablet erhältlich.Professionelle, kostengünstige, einfache InstallationFür eine ordentliche Installation beinhaltet das HDMI over IP-Extender-Kit beinhaltet optionale Hardware zur Montage. Zudem nutzt der Extender standardmäßige, nicht-proprietäre Cat5e- oder Cat6-Kabel und eliminiert somit sowohl die Kosten als auch den Aufwand für das Verlegen von Spezialkabeln.Laden Sie die Videosteuerungssoftware von StarTech.com herunter.Hinweis: Bei mehr als einem Sender oder mehr als vier Empfängern wird der Einsatz eines verwalteten Netzwerk-Switches mit IGMP empfohlen, um die beste Leistung zu garantieren. Nicht verwaltete Netzwerk-Switches schränken auch die Leistungsfähigkeit anderer Geräte in Ihrem Netzwerk ein. Für 4K-Übertragungen muss die Unterstützung von Jumboframes aktiviert werden.Das ST12MHDLAN4K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Audioanschlüsse:
2 x 3.5mm
Audioausgang:
2 x 3.5mm
RJ-11 ports Quantität:
4
Fernbedienung (IR) input:
2
Fernbedienung (IR) output:
2
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Verpackungshöhe:
76 mm
Paketgewicht:
2300 g
Empfängerdimensionen (B x T x H):
117 x 130 x 30 mm
Empfängergewicht:
592 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
117 x 130 x 30 mm
Gewicht Transmitter:
592 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Betriebsspannung (Sender):
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Betriebsspannung (Empfänger):
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, NA, UK
Schnellstartübersicht:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Audio-System:
Stereo
LED-Anzeigen:
Link, Leistung, Reset
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Material:
Aluminium
Rack-Einbau:
Ja
Verkettung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,66*
€ 826,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,24*
€ 777,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,05*
€ 758,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.