Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über IP-Empfänger für ST12MHDLAN2K - Videowall Unterstützung - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über IP-Empfänger für ST12MHDLAN2K - Videowall Unterstützung - 1080p
StarTech.com HDMI über IP-Empfänger für ST12MHDLAN2K - Videowall Unterstützung - 1080p
StarTech.com HDMI über IP-Empfänger für ST12MHDLAN2K - Videowall Unterstützung - 1080p
StarTech.com HDMI über IP-Empfänger für ST12MHDLAN2K - Videowall Unterstützung - 1080p
StarTech.com HDMI über IP-Empfänger für ST12MHDLAN2K - Videowall Unterstützung - 1080p
StarTech.com HDMI über IP-Empfänger für ST12MHDLAN2K - Videowall Unterstützung - 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-ST12MHDLAN2R
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLAN2R
EAN/GTIN:
     0065030878463
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
USB HDMI Adapter
HDMI® Video über Cat5 oder Cat6 |skalierbar auf mehrere Bildschirme |Mobile Control AppDieser HDMI-over-IP-Empfänger funktioniert mit dem HDMI-over-IP-Extender-Kit (ST12MHDLAN2K, separat erhältlich) und einem Ethernet-Switch (separat erhältlich) und ermöglicht den Empfang von HDMI-Videos an Remote-Standorten über Ihr lokales Netzwerk (LAN) oder per Cat5- oder Cat6-Kabel. Sie können zusätzliche Empfänger verwenden, um das HDMI-Signal an mehrere Standorte zu übertragen, oder Ihre Remote-Displays kombinieren, um eine Videowand zu erstellen.Hochgradig skalierbarIn einer Point-to-Multipoint (eine Quelle auf mehrere Bildschirme) oder Multipoint-to-Multipoint (mehrere Quellen auf mehrere Bildschirme)-Konfiguration können Sie Videos auf über 100 zusätzlichen Displays anzeigen. Jedes Display benötigt einen Empfänger. Die Fernsteuerung serieller Geräte wird per RS232-Erweiterung unterstützt.Auflösungen von bis zu 1080p, mit AudioMit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1080p (1920 x 1080 bei 60 Hz) unterstützt der Sender auch digitale und analoge Audiosignale an den Empfänger und analoge Audiosignale vom Empfänger an den Sender.Mobile Steuerung mit zugehöriger AppDas Kit umfasst eine benutzerfreundliche Online-App zur Verwaltung Ihrer IP-Videoübertragung.Die Software ist unter iOS für iPhone oder iPad, unter Android für Smartphones oder Tablets und über den Google Chrome-Browser für Desktop-Computer erhältlich.Problemloser EinbauDer HDMI-over-IP-Receiver verfügt über optionale Regalmontageteile. Er verwendet Cat5e- oder Cat6-Kabel und ist mit bereits vorhandener Netzwerkinfrastruktur kompatibel, wodurch die Kosten für das Verlegen proprietärer Kabel wegfallen.Das Modell ST12MHDLAN2R wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Audioanschlüsse:
3.5 mm
Audioausgang:
3.5 mm
RJ-11 ports Quantität:
2
Fernbedienung (IR) input:
1
Fernbedienung (IR) output:
1
Verpackungsbreite:
208 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
175 g
Breite:
118 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
80 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Betriebsanleitung:
Ja
IR-Blaster enthalten:
Ja
IR-Receiver enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Breite des Versandkartons:
323 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Receiver
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Link, Leistung, Status
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Material:
Aluminium
Rack-Einbau:
Ja
Verkettung:
Ja
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,70*
€ 429,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.