Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI over IP Verteiler Kit - 1080p - ERSETZT DURCH ST12MHDLNHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI over IP Verteiler Kit - 1080p - ERSETZT DURCH ST12MHDLNHK
StarTech.com HDMI over IP Verteiler Kit - 1080p - ERSETZT DURCH ST12MHDLNHK
StarTech.com HDMI over IP Verteiler Kit - 1080p - ERSETZT DURCH ST12MHDLNHK
StarTech.com HDMI over IP Verteiler Kit - 1080p - ERSETZT DURCH ST12MHDLNHK
StarTech.com HDMI over IP Verteiler Kit - 1080p - ERSETZT DURCH ST12MHDLNHK
StarTech.com HDMI over IP Verteiler Kit - 1080p - ERSETZT DURCH ST12MHDLNHK
Artikel-Nr.:
     C1880-ST12MHDLAN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLAN
EAN/GTIN:
     5054533496590
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
startech hdmi splitter
hdmi splitter
Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet istMithilfe des HDMI® over IP-Sets können Sie ein HDMI-Signal über Ihr Netzwerk erweitern. Sie können zusätzliche Empfänger (separat erhältlich) nutzen, um das HDMI-Signal auf mehrere Standorte zu verteilen, und Remote-Displays kombinieren, um eine Videowand zu erstellen.Vielseitige KonfigurationsoptionenIn einer Point-to-Multipoint-Konfiguration kann das HDMI over IP-Set über ein unverwaltetes oder verwaltetes Gigabit-LAN-Portal angeschlossen werden. Sie können eine oder mehrere Quellen (Sender) an mehrere Displays (Empfänger) mithilfe eines verwalteten Gigabit Ethernet-Switches (mit IGMP) über IP anschließen. Für zusätzliche Skalierbarkeit können Sie bis zu 16 verschiedene Sets kombinieren.Für kleinere Anwendungen kann das Extender-Set als Point-to-Point-Video-Extender verwendet werden. Sie können Sender und Empfänger direkt mithilfe von Cat5- oder Cat6-Kabeln für eine kleine Eins-zu-Eins-HDMI-Erweiterung von bis zu 100 Metern verbinden.Verwalten Sie die Videoverteilung über ein MobilgerätDas HDMI-Verteilungs-Set enthält eine leicht bedienbare Videosteuerungssoftware, mit deren Hilfe Sie Ihre IP-Videoverteilung verwalten können. Die App lässt sich ganz einfach mithilfe der automatischen Hardwareerkennung einrichten und ermöglicht das Umschalten der Videoquellen für jedes Remote-Display. Sie können auch intuitiv eine Videowand für eine beeindruckende Digital Signage-Präsentation erstellen und verwalten, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu erregen.Die Software ist unter iOS für iPhone oder iPad, und Android für Smartphone oder Tablet.Professionelle, kostengünstige, einfache InstallationIm HDMI over IP-Extender-Set ist optionales Montagematerial für eine saubere Installation enthalten. Der Extender ist hervorragend für High-Definition-Anwendungen geeignet und unterstützt 1080p-Videoauflösungen und digitales Stereo-Audio. Zudem nutzt der Extender standardmäßige, nicht-proprietäre Cat5e- oder Cat6-Ethernet-Kabel mit RJ45-Steckern und eliminiert somit sowohl die Kosten als auch den Aufwand für das Verlegen von Spezialkabeln. Der Extender bietet zudem die EDID-Kopierfunktion, sodass die native Auflösung und maximale Kompatibilität mit Ihrem Display oder Projektor für eine praktische Plug-and-Play-Installation gewährleistet sind.Laden Sie die Videosteuerungssoftware von StarTech.com herunter, um Ihre IP-Videoverteilung zu verwalten.HINWEIS: Ihr Router muss IGMP Snooping unterstützen. Bitte lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Netzwerk-Switch bzw. Router nach, ob IGMP Snooping unterstützt wird, und aktivieren Sie es ggf.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Ethernet/LAN:
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
246 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
2000 g
Empfängerdimensionen (B x T x H):
97 x 130 x 28 mm
Empfängergewicht:
448 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
97 x 130 x 28 mm
Gewicht Transmitter:
448 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, UK, US
Betriebsanleitung:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
321 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Audio-System:
Stereo
LED-Anzeigen:
Link, Leistung, Reset
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Material:
Aluminium
Verkettung:
Ja
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.