Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
StarTech.com 3 Port HDBaseT Extender Kit mit 3 Empfängern - 1x3 HDMI über CAT5 Splitter - Bis zu 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-ST124HDBT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST124HDBT
EAN/GTIN:
     0065030864558
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
HD 15 Pol D-SubSplitter
Dieses 3-Port HDBaseT™-Extender-Kit ermöglicht Ihnen die Erweiterung einer HDMI®-Quelle an drei entfernte Standorte mittels HDBaseT-Technologie. Das Kit umfasst drei Remote-Empfängereinheiten und der Sender verfügt über einen lokalen HDMI-Ausgang zum Anschluss eines vierten HDMI-Bildschirms an Ihrer lokalen Videoquelle.

Ein vollständiges Extender-Kit einschließlich Sender und Empfängern
Dieses Komplett-Extender-Kit erspart Ihnen die Komplikationen und Kompatibilitätsprobleme, die bei der Verwendung ungeeigneter Empfänger auftreten können. Es ist perfekt geeignet für den Einsatz in Unternehmen, z. B. in kleinen oder großen Büros oder im Einzelhandel, in der Gastronomie und in Bildungseinrichtungen.

Erstaunliche 4K-Bildqualität aus großer Entfernung
Aufgrund des raschen Umstiegs der A/V-Branche auf 4K als neuen hochauflösenden Standard kann das Bereitstellen von Video über große Entfernungen zu einer Herausforderung werden, insbesondere angesichts der Entfernungsbeschränkungen herkömmlicher HDMI-Kabel bei 4K. Sie werden erstaunt sein, wie dieses HDBaseT-Extender-Kit Ihr Videosignal an drei unterschiedliche Standorte übertragen kann, wobei die 4K Ultra HD-Bildqualität erhalten bleibt. Sogar 35 Meter von Ihrer Videoquelle entfernt erhalten Sie eine viermal höhere Auflösung als hochauflösendes 1080p.

Der Extender ist zudem abwärtskompatibel mit 1080p bei 70 Metern, sodass Sie ihn bequem einsetzen können, um jede beliebige Videoquelle hervorragend aussehen zu lassen.

Professionelle Installation
HDBaseT-Technologie bietet Installation mit nur einem einzigen Kabel, sodass Sie diese Lösung nahtlos in Ihre bestehende CAT5e- oder CAT6-Infrastruktur integrieren können. Darüber hinaus ist jedes mit dem HDBase-T-Extender-Kit gelieferte Gerät montierbar, sodass Sie Ihre Geräte unsichtbar in einem Geräte-Rack oder an einer Wand aufbewahren können. Dies vermeidet Kabelsalat, garantiert eine professionelle Installation und lenkt Kunden nicht von den Inhalten Ihrer Bildschirme ab. Damit ist es die perfekte Lösung für Kundendisplays in Bars oder Restaurants.

Was ist HDBaseT?
HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Videotechnologie, die im Begriff ist, die Übertragung von HDMI zu revolutionieren. HDBaseT verwendet eine fortschrittliche Modulationsmethode, die erlaubt, unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video mit zusätzlichen Signalen über ein einziges Ethernet-Kabel zu übertragen.

Es ermöglicht größere Flexibilität als herkömmliche HDMI-Extender und größere Entfernungen als reine HDMI-Kabel. Damit wird HDBaseT zur klaren Wahl jedes Systemintegrators und -designers. Mit nur einem Kabel kann es so viele Funktionen erfüllen.

Der ST124HDBT wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
3
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
3
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
4
Fernbedienung (IR) input:
1
Fernbedienung (IR) output:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
299 mm
Verpackungstiefe:
363 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
2600 g
Breite:
145 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
1000 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
24 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsstrom:
2.7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
64.8 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Schnellstartübersicht:
Ja
IR-Blaster enthalten:
Ja
IR-Receiver enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
374 mm
Höhe des Versandkartons:
319 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6, Cat7
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160
Rack-Einbau:
Ja
HDCP:
Ja
Verkettung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,20*
€ 1.429,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,23*
€ 1.410,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,71*
€ 1.361,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,20*
€ 1.327,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,48*
€ 1.284,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.