Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k 30 Hz
StarTech.com 4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k 30 Hz
StarTech.com 4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k 30 Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-ST124HD4K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST124HD4K
EAN/GTIN:
     881273000528
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Mit dem 4-Port-4K-HDMI-Splitter ST124HD4K können Sie ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor für vier HDMI-fähige Audio-/ Video-Quellen, z. B. Computer, Blu-Ray-Player und Kabel-TV-Empfänger, verwenden.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) bietet der HDMI-Splitter eine beeindruckende Bildqualität mit viermal so großer Auflösung wie HD 1080p bei 30 Hz. Der 4K-Splitter ist auch abwärts kompatibel mit früheren HDMI Revisions und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p/720p. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des ST124HD4K bereit, künftige Displaytechnologie zu nutzen.

Sparen Sie Zeit beim Einrichten Ihres Splitters mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle nativen Einstellungen wie Auflösung und Aktualisierungsrate zwischen Videoquelle und Displays kommuniziert werden. EDID-Emulation optimiert Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display für eine praktische Plug-and-Play-Installation.

Das Gehäuse des HDMI-Splitters besteht aus solidem Aluminium und ist schwer genug, um zu verhindern, dass das Gerät verrutscht, wenn Sie die angeschlossenen HDMI-Kabel bewegen. Zudem ermöglicht der geringe Platzbedarf die problemlose Integration in jede Digital Signage-Anwendung.

Der ST124HD4K wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Nutzen Sie 4K (Ultra HD) Video mit einem kompakten HDMI 4K-Splitter, sodass Sie die neuesten Geräte und Displays verwenden können
- Anders als bei anderen Splittern aus Kunststoff, die durch angeschlossene Kabel von ihrem Platz gezogen werden können, sorgt ein solides Aluminiumgehäuse dafür, dass der Splitter dort bleibt, wo Sie ihn hinsetzen
- Gewährleisten Sie eine hervorragende Videoausgabe mit EDID-Emulation
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
280 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.35 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
530 g
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Video ports Anzahl:
4
Video Porttyp:
HDMI
Teilnehmerausgang:
4x HDMI
HDMI-Version:
1.4
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsabstand:
5 m
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
85176990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.