Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
StarTech.com 2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k 30 Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-ST122HD4KU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST122HD4KU
EAN/GTIN:
     5054533765832
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
HDMI Switch
Der 2-Port Video-Splitter ST122HD4KU unterstützt Ultra HD (4K) und bietet so eine beeindruckende Bildqualität von viermal der Auflösung von HD 1080p und verwendet gleichzeitig eine 4K HDMI-Videoquelle für zwei HDMI-Displays.

Der 4K-Splitter ist abwärts kompatibel mit früheren HDMI-Revisionen und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p / 720p, wie zum Beispiel Computer, Blu-ray-Player und Kabel-TV-Empfänger. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des Video-Splitters darauf ausgerichtet, künftige Displaytechnologie zu nutzen, während Sie noch mit den schon vorhandenen Geräten arbeiten. Zudem unterstützt der Splitter 3D, sodass Sie ihn mit Ihrer stereoskopischen 3D-Videoquelle mit aktiven oder passiven 3D-Displays nutzen können.

Sie können den HDMI-Splitter für eine problemlose Einrichtung mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder dem Netzadapter betreiben, je nachdem was Sie bevorzugen. Außerdem ist der Splitter mit einem eingebauten HDMI-Verbindungskabel ausgestattet, das eine direkte Verbindung mit der HDMI-Quelle ermöglicht ohne Kosten für zusätzliche Kabel.

Der ST122HD4KU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Problemlose Einrichtung wahlweise mit USB- oder Netzadapter und eingebautem HDMI-Verbindungskabel
- Machen Sie sich die neueste Videotechnologie zu Nutze, nutzen Sie die Qualität von 4K-Videogeräten
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Tiefe:
620 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
235 g
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
USB:
Ja
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
56 mm
Paketgewicht:
396 g
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Video ports Anzahl:
2
Video Porttyp:
HDMI
Teilnehmerausgang:
2x HDMI
HDMI-Version:
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Full-HD:
Ja
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Zertifizierung:
REACH, FCC, CE
Warentarifnummer (HS):
85176990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.