Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121UTPHD2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121UTPHD2
EAN/GTIN:
     0065030848480
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Erweitern Sie die Reichweite von HDMI-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

Das HDBaseT-Extender-Kit von StarTech.com erweitert HDMI bis zu 100 Meter über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel. Der Extender unterstützt Ultra HD und Full HD-Auflösungen (4K/1080p) mit Unterstützung für 3D und das begleitende digitale 7.1-Audio. Für zusätzliche Vielseitigkeit können der Sender und der Empfänger verwendet werden, um IR und RS232-Seriell-Kommunikation über dasselbe Kabel zu übertragen. Dank seiner Vielseitigkeit ist dieser Video-Extender eine hervorragende Lösung für Digital Signage-Anwendungen.

Was ist HDBaseT?

HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Videoverteilungstechnologie, die die HDMI-Verteilung revolutioniert. HDBaseT nutzt ein fortschrittliches Modulationsverfahren, mit dessen Hilfe Sie unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video zusammen mit zusätzlichen Signalen, z. B. 100BaseT Ethernet, IR, RS-232-Seriell und Power Over Cable verteilen können.

Mehr Erweiterung mit HDBaseT

Der Extender bietet HDBaseT-Technologie mit HDMI, IR und RS232-Steuerung in einem einzigen CAT5-Extender-Kit als Komplettsteuerungslösung. HDBaseT bietet größere Vielseitigkeit als herkömmliche HDMI-Extender oder HDMI-Kabel allein und ist somit die beste Lösung für jeden Integrator und Systemdesigner.  Dank der IR-Erweiterung können Sie Ihr Display und ein IR-fähiges Quellgerät, z. B. einen Blu-ray-Player oder einen Satellitenempfänger, an jedem Ende der Erweiterung betreiben. Dank RS232-Steuerung können Sie ein serielles A/E-Gerät an Ihrem Display anschließen. So haben Sie eine ideale Lösung zum Hinzufügen einer seriellen Touchscreen-Schnittstelle zu Ihrem entfernten Display.

Erstaunliche Bildqualität aus beeindruckender Entfernung

Während die A/V-Branche 4K zunehmend als neuen hochauflösenden Videostandard übernimmt, kann die Videoübertragung über große Entfernungen mit standardmäßigen HDMI-Kabeln eine Herausforderung sein, da die Signalverschlechterung bereits bei etwa 9,1 Metern beginnt.

Dank Unterstützung für 4K 30Hz werden Sie erstaunt sein, wie die HDBaseT die Ultra HD-Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p selbst in 49.9 Metern Entfernung von der Videoquelle bewahrt. Und da der Extender auch mit High Definition 1080p-Displays und -Videoquellen abwärts kompatibel ist, können Sie sicher sein, dass Ihre Videoquellen dank dieses Extenders hervorragend für jede Remote-Digital Signage-Anwendung geeignet ist.

Einfachere Einrichtung

Dieser Extender wurde speziell für mühelose, saubere Installation entwickelt. HDBaseT-Technologie ermöglicht die Installation mit nur einem Kabel für die nahtlose Integration in die vorhandene CAT5e- oder CAT6-Infrastruktur und vermeidet so den Aufwand für das Verlegen von mehreren Kabeln und reduziert das Risiko von Ausfallpunkten. Das Montagematerial ist sowohl im Extender als auch im Empfänger für eine individuelle, professionelle Montage integriert.

Der ST121UTPHD2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Integrierte einseitige RS232- und IR-Schnittstellen ermöglichen Ihnen die Kommunikation, Überwachung und Steuerung Ihres Quell-Audio-/Videogeräts von jedem Ende des Anschlusses aus
- Unterstützt die Auflösungen 4K und Full 1080p mit zugehörigem digitalem Audio, wodurch Sie Ihre Inhalte so darstellen können, wie sie gesehen und gehört werden sollen
Weitere Informationen:
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
Fernbedienung (IR) input:
2
Fernbedienung (IR) output:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
248 x 304 x 66 mm
Verpackungsbreite:
309 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Verpackungshöhe:
67 mm
Paketgewicht:
1500 g
Empfängerdimensionen (B x T x H):
80 x 150 x 25 mm
Empfängergewicht:
579 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
80 x 150 x 25 mm
Gewicht Transmitter:
579 g
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1.24 A
Externes Netzteil:
Ja
Stromstärke:
1.24 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, IR
Betriebsanleitung:
Ja
IR-Receiver enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
331 mm
Höhe des Versandkartons:
291 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Fernbedienungstyp:
IR
HDCP:
Ja
Material:
Stahl
Trägerfrequenz:
38 kHz
Baudrate:
115.2 Kbit/s
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.