Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p
StarTech.com HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p
StarTech.com HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p
StarTech.com HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p
StarTech.com HDMI über Dual Cat5 Video Extender - HDMI Bus Powered - 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121SHD30
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121SHD30
EAN/GTIN:
     5054629356630
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
HDMI über CAT5 mit IR-Verlängerung | 7.1 Audio Unterstützung | 30 m

Dieser HDMI-über-Dual-CAT5-Extender überträgt Ihr HDMI-A/V-Signal per Infrarot über zwei CAT5/CAT6-Kabel an einen bis zu 30 m entfernten Standort.

Keine Netzadapter erforderlich - weniger Kabelsalat

Im Gegensatz zu den meisten 1080p-HDMI-Extendern, die bis zu zwei Netzteile erfordern können, wird dieser HDMI-über-CAT5-Extender über den HDMI-Bus betrieben und benötigt keine externe Stromversorgung. Eine Installation ohne Stromkabel macht Ihre Digital Signage-Lösung ganz einfach. Um eine einfache und unauffällige Installation zu gewährleisten, ist im Lieferumfang sowohl des Senders als auch des Empfängers Montagematerial enthalten.

Steuern Sie Ihre Videoquelle von einem entfernten Bildschirm

Mit der integrierten Infrarot-Erweiterung dieses HDMI-Senders und -Empfänger-Kits können Sie Ihre Videoquelle von einem entfernten Bildschirm aus steuern, sodass Sie auch aus der Entfernung immer sehen, was Sie gerade tun.

Gestochen scharfe 1080p-Videoqualität

Dieser HDMI-Extender sorgt für konstante 1080p-Bildqualitä und ein gestochen scharfes Remote-Bild. Der Extender unterstützt auch 7.1-Audio für eine optimale Klangqualität. Dank der Unterstützung für HD-Video und 7.1-Kanal-Audio können Sie brillante Digital Signage-Lösungen erstellen, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich ziehen.

Der ST121SHD30 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Kostengünstige HDMI-Erweiterung über nicht proprietäre Netzwerkkabel
- Saubere, professionelle Installation mit integriertem Montagematerial und ohne Bedarf für Netzadapter
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
2
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
408 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
241 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
IR-Verlängerung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
30 m
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Material:
Aluminium
Trägerfrequenz:
56 kHz
Plug:
Ja
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.