Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HDBTPW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBTPW
EAN/GTIN:
     690025794925
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 100 m über Cat5e/Cat6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel (POC)Dieses HDBaseT-Extender-Kit erweitert HDMI bis zu 100 Meter über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel. Der Extender unterstützt Ultra HD und Full HD-Auflösungen (4K/1080p) mit Unterstützung für 3D und das begleitende digitale 7.1-Audio. Für zusätzliche Vielseitigkeit können sowohl der Sender als auch der Empfänger mit Power Over Cable (POC) mit Strom versorgt werden. Dank seiner Vielseitigkeit ist dieser Video-Extender die ideale Lösung für Digital Signage-Anwendungen in großen Gebäuden, wie z. B. Einkaufszentren, Stadien, Schulen und Krankenhäusern.Was ist HDBaseT?HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Videoverteilungstechnologie, die die HDMI-Verteilung revolutioniert. HDBaseT nutzt ein fortschrittliches Modulationsverfahren, mit dessen Hilfe Sie unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video zusammen mit zusätzlichen Signalen, z. B. 100BaseT Ethernet, IR, RS-232-Seriell und Power Over Cable verteilen können.Erweitern Sie mehr als nur Video mit HDBaseTFür größere Vielseitigkeit als bei herkömmlichen HDMI-Extendern oder HDMI-Kabeln allein bietet dieser HDBaseT-Extender HDMI und Power Over Cable in einem einzigen Kit. Der zusätzliche Vorteil von Power Over Cable bedeutet, dass Sie nur eine einzige Stromquelle an jedem Ende der Verlängerung benötigen und so ganz einfach in Bereiche, wo der Zugang zu Netzanschlüssen begrenzt ist, erweitern können.Erstaunliche Bildqualität in 100 Metern EntfernungWährend die A/V-Branche 4K zunehmend als neuen hochauflösenden Videostandard übernimmt, kann die Videoübertragung über große Entfernungen mit standardmäßigen HDMI-Kabeln eine Herausforderung sein, da die Signalverschlechterung bereits bei etwa 10 Metern beginnt.Bei HDBaseT werden Sie erstaunt sein, wie die Ultra HD-Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p selbst in 100 Metern Entfernung von der Videoquelle erhalten bleibt. Zudem unterstützt der Extender High Definition 1080p und geringere Auflösungen auf 100 Metern Entfernung, sodass jede Videoquelle mit diesem Extender ihre Qualitäten entfalten kann und Ihre Konfiguration bereit für die Implementierung von 4K ist.Mühelose, professionelle Installation mit nur einem KabelDieser Extender wurde speziell für mühelose, saubere Konfiguration entwickelt. HDBaseT-Technologie ermöglicht die Installation mit nur einem Kabel für die nahtlose Integration in die vorhandene CAT5e- oder CAT6-Infrastruktur und vermeidet so den Aufwand für das Verlegen von mehreren Kabeln und reduziert das Risiko von Ausfallpunkten. Zudem bedeutet Power Over Cable, dass Sie nur eine Stromquelle zum Betreiben sowohl des Extenders als auch Empfängers benötigen und sich Ihnen so Bereiche mit begrenzten Netzanschlüssen erschließen. Das Montagematerial ist sowohl für den Extender als auch für den Empfänger für eine individuelle, professionelle Montage im Lieferumfang enthalten.Der ST121HDBTPW wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
196 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
1200 g
Breite:
67 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
423 g
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Erdungsdraht:
Ja
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
325 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Status
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Material:
Aluminium
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
HDBaseT zertifiziert:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,85*
€ 480,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.