Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K
StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K
StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K
StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K
StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K
StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K
StarTech.com Kompakter HDBaseT Transmitter - HDMI über Cat5 - USB Powered - bis zu 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HDBTD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBTD
EAN/GTIN:
     0065030863575
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
USB HDMI Adapter
Video Converter
Dieser kompakte Transmitter weitet Ihre HDMI®-Signalreichweite mithilfe von HDBaseT™-Technologie bis zu 70 Meter über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel auf einen HDBaseT-Bildschirm, -Projektor oder -Receiver aus (separat erhältlich). Der Transmitter unterstützt die Videoauflösungen Ultra HD und Full HD (4K und 1080p) und unterstützt begleitendes 7.1 Audio.

Einfache und diskrete Installation
Der HDBaseT-Transmitter verfügt zur einfachen Installation über eine kleine Stellfläche und ein HDMI-Kabel, das direkt an die Videoquelle angeschlossen wird und Kabelsalat vermeidet, da kein HDMI-Kabel an der lokalen Quelle erforderlich ist, Die Stromversorgung erfolgt über USB, sodass Sie den Transmitter über einen USB-Port Ihres Quellgeräts mit Strom versorgen können. Dies ist perfekt für die Erweiterung in Umgebungen mit einer begrenzten Anzahl von Steckdosen.

Verwenden Sie Ihren eigenen HDBaseT-Bildschirm, -Projektor oder -Receiver
Der kompakte Transmitter funktioniert reibungslos mit anderen HDBaseT-Geräten wie HDBaseT-Bildschirmen, -Projektoren oder -Receivern. Seine Einfachheit und Vielseitigkeit machen diesen kompakten Transmitter zur idealen Lösung für die Übertragung eines HDBaseT-Signals an den Projektor eines Klassen- oder Konferenzraums. Vortragende können ihren Laptop so schnell anschließen und Präsentationen oder Datenblätter teilen.

Nahtlose Integration mit Ihrer bestehenden Infrastruktur
Dieser Transmitter überträgt HDMI und 7.1-Surround-Sound über ein einziges Kabel, während andere HDMI-Extender oft zwei Kabel benötigen und nur schlechte Audio-Unterstützung bieten. Das Übertragen von HDMI mit einem Kabel reduziert potenzielle Fehlerstellen und senkt gleichzeitig die Kosten für Kabel.

Und weil der HDBaseT-Transmitter Standard-Netzwerkkabel verwendet, kann er darüber hinaus in bestehenden Ethernet-Infrastrukturen verwendet werden. Das macht ihn zur idealen Lösung für den Einsatz von Digital Signage in großen Gebäuden wie etwa Einkaufszentren, Stadien, Schulen oder Krankenhäusern.

Erstaunliche 4K-Bildqualität aus großer Entfernung
Durch die bereits ab 9 Meter abnehmende Signalqualität von HDMI-Kabeln kann es auch bei kürzeren Entfernungen schwierig werden, die brillante 4K-Videoqualität aufrecht zu erhalten. Doch Sie werden erstaunt sein, wie die Qualität Ihrer Ultra-HD-Bilder dank HDBaseT auch in 40 m Entfernung von der Videoquelle bei vierfacher Full-HD-Auflösung nichts an Brillanz einbüßt.

Selbst wenn Sie nicht 4K-Video übertragen: HDBaseT unterstützt High-Definition 1080p und geringere Auflösungen in sogar bis zu 70 m Entfernung. So können Sie sicher sein, dass dieser Transmitter für jede HDMI-Videoquelle und -Anzeige verwendet werden kann.

Was ist HDBaseT?
HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Video-Übertragungstechnologie, die im Begriff ist, die Übertragung von HDMI zu revolutionieren. HDBaseT verwendet eine fortschrittliche Modulationsmethode, die erlaubt, unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video mit zusätzlichen Signalen über ein einziges Ethernet-Kabel zu übertragen. Es ermöglicht größere Flexibilität als herkömmliche HDMI-Extender und größere Entfernungen als reine HDMI-Kabel. Damit wird HDBaseT zur klaren Wahl jedes Systemintegrators und -designers, da es so viele Funktionen mit nur einem Kabel erfüllen kann.

Der ST121HDBTD wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
103 x 160 x 50 mm
Verpackungsbreite:
99 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
210 g
Abmessungen (BxTxH):
35 x 310 x 25 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
108 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite des Versandkartons:
180 mm
Höhe des Versandkartons:
171 mm
Typ:
AV-Sender
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Kabellänge:
0.1 m
HDCP:
Ja
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.