Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
StarTech.com 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 5Gbps - 2 x 1,5A Ports
Artikel-Nr.:
     C1880-ST103008U2C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST103008U2C
EAN/GTIN:
     0065030861731
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
USB Hub
USB Switch
startech usb switch
Fügen Sie Ihrem Computer zehn USB 3.2 Gen 1-Ports hinzu, einschließlich zwei Downstream-LadeanschlüssenMit diesem 10-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub verbessern Sie die Systemfähigkeiten dank schnellem Laden von Mobilgeräten und schnellem Zugriff auf USB-Geräte, sodass er hervorragend für das Büro und daheim geeignet ist.Schnellladung Ihrer MobilgeräteAls Ladestation verfügt der Hub über zwei leicht zugängliche 1,5-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse, sodass Sie ganz einfach Ihre Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte schnell laden können. Zudem können Sie weiterhin alle Ihre wichtigen Peripheriegeräte an den verbleibenden Daten-Ports anschließen. Da der Hub die USB Battery Charging Specification 1.2 unterstützt, können Sie die meisten Mobilgeräte, einschließlich Apple- und Android™-Geräte, wie z. B. das Samsung Galaxy™, laden.Steigern Sie die Produktivität mit zehn USB 3.2 Gen 1-AnschlüssenDieser 10-Port-Hub wurde für optimale Skalierbarkeit entwickelt und steigert Ihre Produktivität, indem er dafür sorgt, dass alle USB-Geräte leicht erreichbar sind. Dank USB 3.2 Gen 1-Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s unterstützt er Geräte mit hohen Bandbreiten, z. B. externe Festplattengehäuse, Flash-Laufwerke, hochauflösende Webcams, Videokameras usw.Entwickelt für BenutzerfreundlichkeitDank der eleganten und kompakten Bauweise können Sie den USB 3.2 Gen 1-Hub (auch als USB 3.2 Gen 1 bekannt) auf dem Schreibtisch bzw. an Ihrem Arbeitsplatz nach Bedarf aufstellen und so dafür sorgen, dass USB-Geräte leichter zugänglich sind. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können.Der USB 3.2 Gen 1-Hub ist plattformübergreifend kompatibel und wird unter nahezu allen Betriebssystemen einschließlich Windows® und Mac nativ unterstützt, sodass die Einrichtung ohne Treiberinstallation ganz einfach ist.Der ST103008U2C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VLI - VL812
Breite des Versandkartons:
381 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
10
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
10
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
293 mm
Verpackungstiefe:
194 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
639 g
Breite:
60 mm
Tiefe:
201 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
140 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Status
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
4 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.