Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
StarTech.com 2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
StarTech.com 2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
StarTech.com 2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
StarTech.com 2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
StarTech.com 2 Port Low Profile PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-ST1000SPEXD4
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1000SPEXD4
EAN/GTIN:
     822510500906
Suchbegriffe:
ExpressCard 54
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Mit der PCI Express Dual Port-Gigabit-Netzwerkkarte ST1000SPEXD4 können Sie einem Client, einem Server oder einer Workstation über einen einzigen PCI-Steckplatz zwei Gigabit-Ethernet-Ports hinzufügen. Jeder Port bietet 10/100/1000 Mbit/s Ethernet und ist vollständig mit den IEEE 802.3/u/ab-Standards kompatibel.

Die 2-Port-Ethernet-Karte ist für jedes standardmäßige PCI Express-fähige System geeignet, unterstützt Vollduplex-Datenflusssteuerung für maximale Datenübertragungsraten von bis zu 2000 Mbit/s. Diese 2-Port-NIC ist hervorragend für die Einrichtung von Hostkonfigurationen mit zwei oder mehreren Standorten geeignet und bietet zusätzliche Sicherheit für Unternehmensnetzwerke.

Der Dual-Port-Serveradapter entspricht dem PCIe 2.0-Standard und unterstützt Jumbo Frames und 802.1q VLAN-Tagging ebenso wie Wake-on-LAN (WoL). Der Adapter wird mit einem optionalen Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech geliefert, das für die Installation in ein Standard- oder Kompakt-Computergehäuse verwendet werden kann.

Der StarTech.com-Vorteil
- Schützen Sie kritische Netzwerksysteme mit einem redundanten, unabhängigen Gigabit-Port
- Optimieren Sie den Netzwerkverkehr mit Unterstützung für erweiterte Funktionen wie Jumbo Frames und VLAN-Tagging
- Maximieren Sie die Netzwerkeffizienz Ihres virtualisierten Servers mit dedizierten Ports
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
142 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
Realtek - RTL8111E, Asmedia - ASM1182E
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
CE, FCC
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
PCI version:
2.0
Breite:
18 mm
Tiefe:
92.6 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
51 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci-express karte low profile, expresscard 54, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.