Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
StarTech.com Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
Artikel-Nr.:
     C1880-ST1000SMPEX
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1000SMPEX
EAN/GTIN:
     650308465546
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Die Mini PCI Express Gigabit-Netzwerkadapterkarte ST1000SMPEX fügt einem Mini PCI Express (PCI Express Mini Card, Mini PCIe)-fähigen Computersystem, z. B. Mini-ITX-Hauptplatinen, Netzwerk-Konnektivität von 100 MBit/s hinzu. Dank unterstützender Funktionen wie NDIS5 Checksum und Large Send Offload für geringere CPU-Nutzung, Wake-on-LAN (WOL) und Remote Wake-up-Energieverwaltung, Jumbo Frames und VLAN Tagging ist der Mini PCI Express Gigabit-Adapter für eine Reihe von Szenarien geeignet. Dieser hochwertige Mini PCIe-Netzwerkadapter wird für zusätzliche Installationsoptionen mit Low Profile-/Halbhöhen-Slotprofil geliefert und ist hervorragend für kompakte oder integrierte Systeme, die ursprünglich nicht über Gigabit-Netzwerkfähigkeiten verfügen, oder zum Hinzufügen einer Netzwerkverbindung ohne Besetzen eines vollen PCI Express-Steckplatzes geeignet.

Der StarTech.com-Vorteil
- Mini PCI Express (PCI Express Mini Card, Mini PCIe)-Formfaktor voller Länge passt in viele Mini-ITX-Systeme oder integrierte Systeme
- Integrierte Unterstützung für NDIS5 Checksum und Large Send Offload und Jumbo Frames minimieren die Auslastung von Systemressourcen
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Treiber enthalten:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
150 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
Realtek - RTL8111E
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
482765 h
Zertifizierung:
CE, FCC
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Mini PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
30 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
6 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci karte startech, rj-45 / pci karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.