Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     C1880-ST1000BT32
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1000BT32
EAN/GTIN:
     5051749379914
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-X Karte
RJ-45 / PCI-X Netzwerkkarte
Diese PCI-basierte 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet-Netzwerkadapterkarte bietet einen einfachen Anschluss an ein Gigabit Ethernet-Netzwerk und erfüllt alle Anforderungen der IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab und 802.3x-Normen.

Die Gigabit Ethernet-Netzwerkadapterkarte passt in jeden PCI-fähigen Client, Server oder Einzelplatz-Computer und unterstützt High-Performance-Zweikanal-Networking bei maximalen Datenübertragungsraten von 1000 Mbit/s in jeder Richtung (insgesamt also 2000 Mbit/s) - das heißt, bis zu zehn Mal schneller als 10/100 Ethernet.

Diese hochwertige PCI Gigabit NIC ist kompatibel mit einer breiten Palette von Betriebssystemen, u. a. Linux, Windows 10, 8/8.1, 98SE, ME, 2000, XP, XP-64bit, Vista, Vista-64bit, 7, 7-64bit, und Mac® OS 10.4, und beinhaltet ein optionales Low-Profile-Slotblech, wodurch der Einbau der Karte auch in Computer/Server mit kompakten Gehäusen vereinfacht wird.

Der StarTech.com-Vorteil
- Fügen Sie Ihrem Desktop, Server oder Einzelplatz-Computer funktionsreiches Gigabit-Networking über einen PCI-Steckplatz hinzu.
- Doppelprofil-Design für Standard- oder Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer (SFF).
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
142 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Chipsatz:
Realtek - RTL8110SC
LED-Anzeigen:
10/100/1000 Mbits/sec Link/Activity
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
36000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PCI version:
2.2
Breite:
20 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
53 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.4 Tiger
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
CSMA/CD
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.