Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip
StarTech.com 1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip
StarTech.com 1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip
StarTech.com 1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip
StarTech.com 1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip
StarTech.com 1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip
Artikel-Nr.:
     C1880-ST10000SPEXI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST10000SPEXI
EAN/GTIN:
     5057103201518
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Rüsten Sie Ihren Server oder Arbeitsplatzrechner mit einem 10GBase-T / NBASE-T RJ45-Port auf ein 10G-Netzwerk über Kupferkabel auf

Eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung zur Aufrüstung Ihres Servers oder Arbeitsplatzrechners auf ein 10 Gigabit Ethernet-Netzwerk über Kupferkabel. Mit dieser PCI Express 10G NIC können Sie Ihren Server oder Desktop-Computer um einen Ethernet-Port erweitern und so mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf Ihr Netzwerk zugreifen: 10G, 5G, 2.5G 1G und 100 Mit/s. 

Zuverlässige Hochleistungsverbindung

Diese 10G-Netzwerkkarte mit Intel X550-AT Chipsatz bietet genau die Leistung und erweiterten Funktionen, die Sie für zuverlässige Netzwerkverbindungen benötigen. Die 1-Port 10G-Karte entspricht den Normen IEEE 802.3u/ab/an und bietet eine zuverlässige Möglichkeit zur Aufrüstung oder zum Austausch Ihres vorhandenen Netzwerk-Ports für einen Durchsatz von bis zu 10 Gbit/s in beide Richtungen (insgesamt 20 Gbit/s). Sie lässt sich bequem über einen einzelnen vierspurigen (x4 oder höher) PCI Express-Einsteckplatz anschließen.

Der Intel X550-AT Chipsatz bietet viele erweiterte Funktionen, wie Intel Virtualization Technology for Connectivity und PXE-Netzwerk Boot Support. Der Intel-Chipsatz bietet zahlreiche erweiterte Funktionen zum Lastenausgleich des Netzwerkverkehrs und zur Durchsatzsteigerung und sorgt zudem für eine zuverlässigere Datenübertragung. Darüber hinaus wird AVB (Audio-Video Bridging) unterstützt, um stark kontrollierte Synchronisation, Buffering und Ressourcenbelegung für Medien-Streaming zu ermöglichen. Ferner bietet er erweiterte Funktionen von VLAN-Tagging, Jumbo Frame-Unterstützung bis zu 15K, und Auto MDIX.

Kostengünstige und flexible Multi-Mode-Verbindung

Diese NIC mit fünf Geschwindigkeiten bietet eine kostengünstige und flexible Netzwerklösung, indem sie die zusätzliche Bandbreite bietet, die Ihr Netzwerk benötigt, ohne dass Sie Ihre Infrastrukturkabel zu überarbeiten müssen. Sie bietet die Möglichkeit, einen Ethernet-Port hinzuzufügen, auf den mit Geschwindigkeiten von 10G, 5G, 2.5G, 1G und 100 Mbit/s zugegriffen werden kann. Die 10G NIC ist mit zahlreichen Betriebssystemen kompatibel und entspricht vollständig den 10GBase-T- und NBASE-T-Spezifikationen. (Für Netzwerkgeschwindigkeiten von 10G ist ein CAT6a-Kabel erforderlich. Für alle anderen Geschwindigkeiten ist ein CAT5e-Kabel erforderlich.)

Die PCIe 10G-Netzwerkkarte bietet erweiterte NBASE-T-Technologie und unterstützt die neuesten Multi-Gigabit-Geräte, einschließlich den neuen Cisco Campus-Schaltern und Aruba Networks Access Points. Die Karte ermöglicht die Verbindung zu NBASE-T-basierten Geräten mit Netzwerkgeschwindigkeiten von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s über Ihre vorhandene CAT5e-Infrastruktur, ohne dass Sie auf eine teurere CAT6a-Struktur aufrüsten müssen. Die Ethernet-Netzwerkkarte unterstützt darüber hinaus die geläufigere 10G-Verbindung über Kupferkabel und die 1G-Netzwerkverbindung über vorhandene CAT6/CAT5e-Kabel oder besser.

Einfache Installation

Dank des dualen Profils lässt sich die Netzwerkkarte leicht in verschiedene Computer- und Servergehäuse einbauen, unabhängig von der Größe. Die Karte verfügt auch über eine normal große Klemme und einen flachen/halbgroßen Installationsklemmsatz, den Sie je nach Bedarf verwenden können.

Die Dockingstation ST10000SPEXI wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischen Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Schaffen Sie mit einem 10G/5G/2.5G/1G/100 Mbit/s R-J45 Ethernet-Port einen kostengünstigen Netzwerkanschluss für Arbeitsplatzrechner und Server mit hoher Bandbreite
- Konform mit 10GBase-T und NBASE-T-Spezifikationen
- Intel X550-AT-Chipsatz mit Intel Virtualization Technology for Connectivity (Intel VT-c)
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
209 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
200 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
419 mm
Höhe des Versandkartons:
312 mm
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Chipsatz:
Intel X550AT
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PCI version:
2.0
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Breite:
68.5 mm
Tiefe:
152.5 mm
Höhe:
121 mm
Gewicht:
96 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
20000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,10000 Mbit/s
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,86*
€ 424,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.