Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
StarTech.com USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1880-SMS1BMU313
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SMS1BMU313
EAN/GTIN:
     5054629990308
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe dieses mobilen mSATA- und mSATA Mini-Laufwerksgehäuses einen High Speed-Datenspeicher hinzu. Es ermöglicht höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit USB 3.1 (10 Gbit/s) in einem soliden Aluminiumgehäuse.

Strapazierfähig und mobil
Dank der kompakten Bauweise und des Metallgehäuses ermöglicht das mSATA-Laufwerksgehäuse eine sehr mobile High Speed-Speicherlösung. Das Gehäuse ist schlank und elegant und somit ein ideales Zubehör für Laptopcomputer oder Desktopcomputer.

Das mSATA-Gehäuse bietet dank des strapazierfähigen, soliden Aluminiumgehäuses zuverlässigen Laufwerksschutz. Es ist zudem mit Lüftungsöffnungen ausgestattet, um das Laufwerk durch Wärmeableitung vor Überhitzung zu schützen und zu einer optimalen Betriebstemperatur beizutragen.

Ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten
Dank Unterstützung für USB 3.1- (auch bekannt als USB 3.1 Gen 2) und SATA III (6 Gbit/s)-Hostanschlüsse können Sie mit dem Laufwerksgehäuse die Leistung Ihrer mSATA-Solid State-Laufwerke optimieren, um höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Das mSATA-Laufwerksgehäuse unterstützt auch UASP für höhere Leistung.

Kompatibel mit allen mSATA-Laufwerken
Dieses mobile Laufwerksgehäuse ist mit allen standardmäßigen mSATA-Laufwerken, einschließlich des mSATA Mini-Formfaktors (halbe Größe) kompatibel.

Das SMS1BMU313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
58 g
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
136 g
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
mSATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
26.8 mm
Max. Speicherkapazität:
1 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1351
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.