Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel
StarTech.com 50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel
StarTech.com 50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel
StarTech.com 50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel
StarTech.com 50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     C1880-SLSATAF20
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SLSATAF20
EAN/GTIN:
     0065030833073
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

Das Slimline SATA-auf-SATA-Kabel mit LP4-Stromversorgung (50 cm) SLSATAF20 verfügt über eine SATA-Datenbuchse und einen Molex (LP4)-Stromanschluss an einem Ende und eine Slimline Serial ATA-Buchse am anderen Ende, sodass Sie ein Slim SATA-Laufwerk an eine Computerhauptplatine ohne verfügbaren Slimline-Anschluss anschließen können.

Dieser innovative Kabeladapter unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken und bietet Ihnen die Verbindungen, die Sie zur Vereinfachung der Migration auf Slimline SATA-fähige Laufwerke benötigen.

Das SLSATAF20 wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Kostengünstige Lösung zum Anschließen eines Slimline SATA-Laufwerks an eine SATA-fähige Computerhauptplatine
- Mit dünnem Kabeldesign, das Unordnung reduziert und für optimale Systemleistung die Luftzirkulation im Computer-/Servergehäuse verbessert.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie; gewährleistet zuverlässige Verbindung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
184 mm
Paketgewicht:
22 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.508 m
Kabeltyp:
SATA III
Anschluss 1:
SATA 13-pin
Anschluss 2:
SATA 7-pin + Molex (4-pin)
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe:
Rot
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Max. Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Gewicht:
22 g
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.