Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFPSXMM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPSXMM
EAN/GTIN:
     163120571536
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Universalkabel
1000 Mbps (1 Gbps) | Multi Mode Glasfaser | LC | 550 m | TAA | Lebenslange GarantieDer SFPSXMM ist ein TAA- und MSA-konformer Glasfaser-SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 1000BASE-SX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 550 m und liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 550 m• MTBF: 78.286 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM: NeinDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
220 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
78286 h
Markenkompatibilität:
MSA Compliant
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, TAA, REACH
Verpackungsbreite:
25 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
40 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE
Duplex-System:
Voll
Breite:
13 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
18 g
Abmessungen (BxTxH):
13 x 55 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.