Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFPGESST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPGESST
EAN/GTIN:
     0065030849432
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange GarantieDas SFPGESST ist ein Cisco SFP-GE-S-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 550 m• MTBF: 3381761 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Breite des Versandkartons:
263 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
201 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3381761 h
Markenkompatibilität:
Cisco
Kompatible Produkte:
SFP-GE-S
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
95 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
12 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.