Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFPF1302C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPF1302C
EAN/GTIN:
     0065030846370
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
100 Mbps | Multimode Glasfaser | LC | 2 km | lebenslange GarantieDas SFPF1302C ist ein Cisco GLC-FE-100FX-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 100-Mb-Konnektivität über Glasfaserkabel für 100BASE-FX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 2 km.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 155 Mbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 2 km• MTBF: 1472572 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Breite des Versandkartons:
260 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
201 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1472572 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
95 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
155 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Wellenlänge:
1300 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3u
Duplex-System:
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
9 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
25 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.