Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
Artikel-Nr.:
     C1880-SFPC1110
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPC1110
EAN/GTIN:
     168141653940
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
1000 Mbps(1 Gbps) | Kupfer | RJ45 | 100 m | lebenslange GarantieDas SFPC1110 ist ein Cisco SFP-GE-T-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität (1000 Mbit/s) über Glasfaserkabel für 1000BASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100 m.Technische Daten:• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s• Typ: Kupfer• Verbindungstyp: RJ45-Verbindung• Maximale Übertragungsentfernung: 100 m• MTBF: 4655371 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): NeinDieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Breite des Versandkartons:
206 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
248 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
4655371 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
55 g
SFP Transceiver-Typ:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Netzstandard:
IEEE 802.3ab
Verkabelungstechnologie:
1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
46 g
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, RJ45 Steckverbinder, sfp-modul startech, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.