Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-10G-SR-S kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR-S kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR-S kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR-S kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR-S kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     173-2896862
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GSRSST
EAN/GTIN:
     0065030868594
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
10 Gbit/s | Multi-Mode-Glasfaser | LC | 300 m | Lebenslange GarantieDas SFP10GSRSST ist ein Cisco SFP-10G-SR-S-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 300 m• MTBF: 1967709 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1967709 h
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Cisco
Zertifizierung:
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
47 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
13
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,69*
€ 49,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 58,41*
4 Tage
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 45,15*
€ 59,60*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 46,07*
€ 62,13*
9 Tage
47
pro Stück
€ 5,00*
ab € 52,57*
€ 67,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.