Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-BX
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-BX
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-BX
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-BX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP10GBBXDST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GBBXDST
EAN/GTIN:
     0065030873413
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer SFP10GBBXDST ist ein MSA-konformer Downstream-Glasfaser-SFP-Transceiver, der mit dem SFP10GBBXUST von StarTech.com gekoppelt werden kann. Sie wurden entwickelt, programmiert und getestet, um mit 10GBASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern zu arbeiten. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 1330nmTx/1270nmRx• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM: JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
315 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
54 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Tx-Wellenlänge (mind.):
1330 nm
Rx-Wellenlänge (mind.):
1270 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,21*
€ 770,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,13*
€ 741,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,50*
€ 699,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.