Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-LX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-LX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-LX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-LX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-LX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP100BLXST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP100BLXST
EAN/GTIN:
     0065030873468
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
100 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer SFP100BLXST ist ein MSA-konformer SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 100BASE-LX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und liefert zuverlässige 100-Mb-Ethernet-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 155 Mbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM: JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
95 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
155 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3u
Duplex-System:
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.