Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP100BBXDST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP100BBXDST
EAN/GTIN:
     0065030873529
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
100 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer SFP100BBXDST ist ein MSA-konformer Downstream-Glasfaser-SFP-Transceiver, der mit dem SFP100BBXUST von StarTech.com gekoppelt werden kann. Sie wurden entwickelt, programmiert und getestet, um mit 100BASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern zu arbeiten. Das SFP-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und bietet zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 1550nmTx/1310nmRx• Maximale Datenübertragungsrate: 155 Mbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM: JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
193 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
162 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
47 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
155 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
CXP, LC
SFP-Transceiver-Standard:
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Tx-Leistung (min):
1550 dBmW
Rx-Leistung (max):
1310 dBmW
Netzstandard:
IEEE 802.3u
Duplex-System:
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM):
Ja
Breite:
16 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.