Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP1000EXST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP1000EXST
EAN/GTIN:
     0065030873543
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1000 Mbps (1 Gbps) | Single Mode Glasfaser| LC | 40 km | Lebenslange GarantieDer SFP1000EXST ist ein MSA-konformer SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 1000BASE-EX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 40 km und bietet eine zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 40 km• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM: JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
193 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
164 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
47 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
EX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
16 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.