Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s
StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s
StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s
StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s
StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s
StarTech.com Mini-SAS Adapter - Dual SFF-8643 auf SFF-8644 - Voll und Low-Profile Slotblech - 12Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1880-SFF86448PLT2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFF86448PLT2
EAN/GTIN:
     0065030866484
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SAS Controller
SAS Karte
Mit diesem Mini-SAS-Adapter können Sie zwei interne SFF-8643-Ports auf einer Controller-Karte in zwei externe SFF-8644-Ports konvertieren. So können Sie externe SAS- oder SATA-Laufwerke z. B. in DAS-Geräten (Direct Attached Storage) mit einer internen Rückplatte oder einem SAS-Controller verbinden und zusätzlichen Speicher erhalten.

Der Adapter kann mit bis zu acht Laufwerken verbunden werden und ist mit 12-Gbit/s-SAS-Laufwerken sowie 6Gbit/s-SATA-Laufwerken kompatibel. Der Adapter lässt sich problemlos installieren und kann in jedem neuen oder älteren Desktoperweiterungssteckplatz befestigt werden, einschließlich: PCI, AGP und PCIe. Um Kompatibilität mit den meisten Computergehäusen zu gewährleisten, werden Full-Profile- und Low-Profile-Montagewinkel mitgeliefert.

Der SFF86448PLT2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
112 g
Hostschnittstelle:
Mini SAS
Ausgangsschnittstelle:
Mini-SAS HD
Externe Mini-SAS HD-Anschlüsse:
2
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse:
2
Breite:
120 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
54 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.