Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerkssch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerkssch...
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerkssch...
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerkssch...
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerkssch...
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerkssch...
Artikel-Nr.:
     C1880-SDOCKU313
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCKU313
EAN/GTIN:
     5054629804339
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Externe SSD/HDD Dockingstation | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) zu SATANutzen Sie die Leistung von USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) dank dieser Dockingstation für ein einziges Laufwerk. Sie unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-Solid State- und Festplattenlaufwerke mit hoher Speicherkapazität von 6 TB. Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren. Bauweise für Einschub von oben für einfachen Laufwerkszugriff Es war nie einfacher, Laufwerke für Desktopcomputer oder Laptops zu docken und zu wechseln. Schieben Sie die Laufwerke einfach in den Steckplatz für Einschub von oben. Werkzeuge oder Einschübe werden nicht benötigt. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen der Laufwerke. Praktische Kompatibilität Die Dockingstation wird mit einem USB Type-A-auf-B-Kabel geliefert und bietet Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 3.0-, 2.0- und 1.x-Geräten. Sie unterstützt auch UASP für höhere Leistung. Die SDOCKU313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
385 mm
Höhe des Versandkartons:
185 mm
Breite:
92.7 mm
Tiefe:
145 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
392 g
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type micro-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Speichermedien Typ:
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Max. Speicherkapazität:
6 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
UASP-Unterstützung:
Ja
Chipsatz:
ASMedia - ASM1351
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Verpackungsbreite:
163 mm
Verpackungstiefe:
91 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
758 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.