Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual-Bay Festplatten-Kopierer, Selbständiger USB 3.0 (5 Gbit/s) / eSATA auf 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Cloner/Kopierer, Festplatten Dockingstation, Festplatten Kopierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual-Bay Festplatten-Kopierer, Selbständiger USB 3.0 (5 Gbit/s) / eSATA auf 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Cloner/Kopierer, Festplatten Dockingstation, Festplatten Kopierer
StarTech.com Dual-Bay Festplatten-Kopierer, Selbständiger USB 3.0 (5 Gbit/s) / eSATA auf 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Cloner/Kopierer, Festplatten Dockingstation, Festplatten Kopierer
StarTech.com Dual-Bay Festplatten-Kopierer, Selbständiger USB 3.0 (5 Gbit/s) / eSATA auf 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Cloner/Kopierer, Festplatten Dockingstation, Festplatten Kopierer
StarTech.com Dual-Bay Festplatten-Kopierer, Selbständiger USB 3.0 (5 Gbit/s) / eSATA auf 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Cloner/Kopierer, Festplatten Dockingstation, Festplatten Kopierer
StarTech.com Dual-Bay Festplatten-Kopierer, Selbständiger USB 3.0 (5 Gbit/s) / eSATA auf 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Cloner/Kopierer, Festplatten Dockingstation, Festplatten Kopierer
Artikel-Nr.:
     C1880-SDOCK2U33RE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U33RE
EAN/GTIN:
     0065030855884
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Festplatten-Cloner | 2;5"/3;5" HDD/SSD | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) / eSATA | SATAMit der 2,5-/3,5-Zoll-SATA HDD/SDD-Kopier- und Dockingstation SDOCK2U33RE können Sie eine vorhandene Festplatte ohne Verwendung eines Hostcomputersystems kopieren/klonen oder Laufwerke von Desktopcomputer oder Laptop über einen einzigen USB- oder eSATA-Anschluss gleichzeitig andocken und wechseln.Vielseitige FunktionenDie SDOCK2U33RE bietet eine praktische Dual-Funktionsleistung. Als Festplatten-Kopierstation können Sie mit der SDOCK2U33RE einen exakten Sektor-für-Sektor-Klon von einer Festplatte auf einer anderen erstellen, einschließlich Partitionen und Bootsektorinformationen. Dabei wird die Datenintegrität und die Konsistenz für sensible Vorgänge wie Datenwiederherstellung gewährleistet. Als externe Festplattendockingstation können Sie mit der SDOCK2U33RE Laufwerke über entweder eSATA oder USB anschließen. Dabei unterstützt jeder Laufwerkplatz einzeln 2,5-/3,5-Zoll-Festplatten oder Solid State-Laufwerke mit hoher Kapazität; die bis zu 4 TB getestet sind.Hohe GeschwindigkeitMit Unterstützung für SATA III (6 Gbit/s) können Sie die Effizienz mit Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 22 GB pro Minute und eSATA-Dockinggeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s optimieren. Die Dockingstation kann auch über USB 3.0 mit UASP verbunden werden für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (70% schneller als herkömmliches USB 3.0). Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.Reibungsloser BetriebDank Drucktastenbedienung und Plug&Play-Installation ist die Kopier- und Dockingstation insbesondere für problemlosen Betrieb konzipiert. Mit der SDOCK2U33RE können Sie schnell Festplatten andocken oder das Kopieren von Festplatten starten . Ganz einfach mit einem Tastendruck. Zudem sparen Sie dank der integrierten LED-Fortschrittsleiste Zeit, da Sie ganz einfach den gesamten Kopiervorgang überwachen können und stets genau wissen, wann der nächste Vorgang gestartet werden kann.Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerktypen bei Anwendungen zum Kopieren und schnellen Löschen unterstützt SDOCK2U33RE die Verwendung verschiedener Laufwerkadapter. Die StarTech.com-Adapter auf nachfolgender Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten.2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADPmSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25M.2 (NGFF)-Laufwerke -SAT32M225Die SDOCK2U33RE wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.Verbesserte Leistung mit UASPUASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erzielt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.3 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, NA, UK
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Breite des Versandkartons:
209 mm
Höhe des Versandkartons:
463 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Zertifizierung:
CE, FCC
Produkttyp:
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
1 Kopien
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA
Duplizierende Operationsmodelle:
Kopieren
USB-Stecker:
USB Typ-B
Produktfarbe:
Schwarz
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
8 TB
Übertragungsrate:
6000 MB/s
Transferrate:
22 GB/min
Chipsatz:
JMicron - JMS562
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Paketgewicht:
1000 g
Verpackungshöhe:
213 mm
Verpackungslänge:
118 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB, eSATA
Betriebsanleitung:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
132 x 147 x 70 mm
Gewicht:
528 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.