Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
Artikel-Nr.:
     C1880-SDOCK2U33EB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U33EB
EAN/GTIN:
     723856592665
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
startech docking station
docking station
Verbinden und wechseln Sie ganz einfach zwei 2.5- oder 3,5-Zoll-SATA-III-Laufwerke über eSATA oder USB 3.0

Mit der Dual 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation SDOCK2U33EB können Sie Laufwerke über einen einzigen USB-Port gleichzeitig an Ihr Desktop oder Laptop anschließen und wechseln.

Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt die Dockingstation volle SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Für universelle Kompatibilität kann das Gehäuse über USB 3.0 angeschlossen werden, dabei werden Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s und UASP unterstützt. UASP ist bei Kopplung mit einem UASP-fähigen Hostcontroller zur Nutzung der vollen Leistung von SATA III-Festplatten bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Die Festplatten-Dockingstation unterstützt die schnellsten Laufwerktechnologien, z. B. SATA III (6 Gbit/s), Hybrid-Laufwerke und Solid State Drives (SSD), sodass Sie Zeit sparen, indem Sie die beste Leistung aus Ihrem Laufwerk holen. 

Mit einem zusätzlichen SAT2IDEADP" text="SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Der SDOCK2U33EB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

The StarTech.com Advantage

- Vielseitige Anschlussoptionen über entweder USB oder eSATA
- Höchste Leistung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s mit eSATA III
- Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
461 mm
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Standard-Schnittstellen:
eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
132 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
524 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Speichermedien Typ:
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Max. Speicherkapazität:
8 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
eSATA, USB
Betriebsanleitung:
Ja
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, NA, UK
Max. Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Chipsatz:
JMicron - JMS562
Zertifizierung:
CE, FCC
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
1100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.