Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min
Artikel-Nr.:
     C1880-SDOCK2U313R
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U313R
EAN/GTIN:
     4923113121553
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Kopieren Sie Laufwerke schnell mit Datenraten von bis zu 28 GB pro Minute für SSDs ohne Anschluss an einen Computer. Diese Kopierstation bietet eigenständiges Laufwerk-Cloning, mit dessen Hilfe Sie ganz einfach Ihre Daten sichern und exakte Abbilder Ihrer Laufwerke erstellen können. Sie können auch die Dockingstation über USB 3.1 (10 Gbit/s) an einen Computer anschließen, um Ihre Laufwerke als Teil einer skalierbaren Speicherlösung anzudocken und zu wechseln.

Clonen Sie Ihre Laufwerke mit hoher Geschwindigkeit
Das Kopieren einer Festplatte oder eines Solid-State-Laufwerks ist eine wirksame Möglichkeit, Ihr Betriebssystem und Ihre Daten von einem Laufwerk auf ein anderes zu migrieren oder eine genaue Kopie zum Schutz Ihrer wichtigen Daten zu erstellen. Mithilfe dieser Kopierstation können Sie einen sektorweisen Clone Ihres Laufwerks, einschließlich der Partitionen und Boot-Sektorinformationen, erstellen, um hohe Datenintegrität und Konsistenz für vertrauliche Vorgänge, z. B. Datenwiederherstellung, zu gewährleisten.

Die Laufwerkskopierstation spart Ihnen wertvolle Zeit dank SSD-Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 28 GB pro Minute. Sie können ganz einfach ein 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD kopieren, ohne die Kopierstation an einen Host-Computer anzuschließen.

Übertragen Sie Dateien schnell zwischen dem Dock und Ihrem PC
Die Kopierstation bietet auch eine externe Speicherlösung, da Sie Laufwerke über USB 3.1 Gen 2 mit UASP-Unterstützung andocken können, sodass hohe Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s möglich sind. Jeder Laufwerkssteckplatz unterstützt jeweils eine Festplatte mit hoher Kapazität oder ein Solid-State-Laufwerk und wurde mit bis zu 6 TB getestet.

Mit zwei USB-Kabeln für Vielseitigkeit
Die Kopierstation wird für flexible Nutzung mit den neuesten Laptops und Tablets, die mit einem USB-C™-Anschluss ausgestattet sind ebenso wie mit älteren Geräten mit zwei USB-Kabeln geliefert. Sowohl ein USB-C-auf-B- als auch ein USB-A-auf-B-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die Kopierstation ist auch mit einem Thunderbolt™ 3 USB-C-Port kompatibel.

Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit
Das Dock bietet eine Bauweise mit Zugang von oben im Toaster-Stil, sodass Sie die Laufwerke ganz einfach einstecken können. Es verfügt auch über Laufwerksklappen, um Laufwerke, die in den Steckplatz eingesetzt sind, zu stabilisieren und zu verhindern, dass Fremdkörper in die Laufwerkssteckplätze geraten.

Die Kopierstation ist sowohl werkzeuglos als auch einschublos und gewährtleistet schnelles und müheloses Einsetzen der Laufwerke. Dank LED-Anzeigen erkennen Sie mit einem Blick den aktuellen Status des Kopiervorgangs, einschließlich des spezifischen Kopiermodus, HDD-Status und Clone-Fortschritts. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen von Laufwerken.

Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerkstypen bei Anwendungen zum Kopieren und Docken unterstützt SDOCK2U33RE die Verwendung verschiedener Laufwerksadapter. Die StarTech.com-Adapter auf der nachfolgenden Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten:

SATA-auf-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Laufwerskadapter - SAT2IDEADP
2,5-Zoll-SATA-auf-Mini SATA SSD-Adapter - SAT2MSAT25
M.2 SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapter - SAT32M225

Der SDOCK2U313R wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Breite des Versandkartons:
464 mm
Höhe des Versandkartons:
204 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
Produkttyp:
HDD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
2 Kopien
Schnittstelle:
USB 3.1
Duplizierende Operationsmodelle:
Kopieren
USB-Stecker:
USB Typ-B
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Übertragungsrate:
10000 MB/s
Transferrate:
28 GB/min
Chipsatz:
ASMedia - ASM1352R
LED-Anzeigen:
HDD, Leistung, Status
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
300 x 166 x 88 mm
Paketgewicht:
992 g
Verpackungshöhe:
88 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungstiefe:
166 mm
Abmessungen (BxTxH):
132 x 142 x 70 mm
Gewicht:
508 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.