Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Speicherkartenlesegerät - USB 3.0 SD Kartenleser - Kompakt - 5Gbit/s - USB Kartenleser - MicroSD USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Speicherkartenlesegerät - USB 3.0 SD Kartenleser - Kompakt - 5Gbit/s - USB Kartenleser - MicroSD USB Adapter
StarTech.com USB Speicherkartenlesegerät - USB 3.0 SD Kartenleser - Kompakt - 5Gbit/s - USB Kartenleser - MicroSD USB Adapter
StarTech.com USB Speicherkartenlesegerät - USB 3.0 SD Kartenleser - Kompakt - 5Gbit/s - USB Kartenleser - MicroSD USB Adapter
StarTech.com USB Speicherkartenlesegerät - USB 3.0 SD Kartenleser - Kompakt - 5Gbit/s - USB Kartenleser - MicroSD USB Adapter
StarTech.com USB Speicherkartenlesegerät - USB 3.0 SD Kartenleser - Kompakt - 5Gbit/s - USB Kartenleser - MicroSD USB Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-SDMSDRWU3AC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDMSDRWU3AC
EAN/GTIN:
     0065030868181
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Greifen Sie mit Ihrem USB-C/USB-A fähigen Smartphone, Tablet, Laptop oder Desktop Computer auf verschiedene Flash Speicherkarten zuMit diesem USB-3.0-Speicherkartenleser können Sie Fotos und Videos auf Ihren SD™- und microSD™-Karten unterwegs jederzeit schnell und einfach öffnen und bearbeiten. Dieser kompakte, tragbare USB-Speicherkartenleser/-schreiber kann mit jedem Laptop, Tablet, Smartphone oder Desktop-Computer mit USB-C™- oder USB-A-Anschluss verwendet werden.Steigern Sie die Effizienz Ihrer WorkflowsDieser USB-Kartenleser steigert die Workflow-Effizienz und ist ideal für Fotografen, Videoproduzenten und andere Kreativprofis geeignet. Verwenden Sie den Kartenleser, um im Außeneinsatz mit Ihrer DSLR- oder Videokamera aufgenommene Fotos und Videos zu überprüfen, zu bearbeiten oder mit anderen zu teilen. Sie können Fotos und Videos unterwegs sofort importieren, um Inhalte auf USB-C™- oder USB-A-fähige Smartphones, Tablets, Laptops oder Desktop-Computer zu übertragen.Mit dem Flash-Speicherkartenleser sparen Sie dank der schnellen Übertragungsraten von USB 3.0 (auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet) Zeit beim Übertragen oder Bearbeiten von Inhalten. Das Kartenlesegerät ist auch mit USB 2.0 abwärtskompatibel, wodurch Kompatibilität mit älteren Systemen sichergestellt wird.Einfach zu verwendenDer Speicherkartenleser bietet einfachen Lese-/Schreibzugriff auf SD- (Secure Digital) und microSD-Karten, einschließlich der Versionen SDHC™ (Secure Digital High Capacity) und SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity) von SD- und microSD-Karten. Durch die praktische Plug-and-Play-Funktionalität ist der Kartenleser einfach zu verwenden. Das eine Ende wird direkt an den USB-C-Port Ihres Laptops oder anderen Geräts angeschlossen,das andere Ende an ein USB-A-Gerät. Die beiden Speicherkartenschächte unterstützen Hot Swap.Ultimative MobilitätDer kompakte und robuste Kartenleser kann leicht in Ihrer Kamera- oder Laptoptasche verstaut und so transportiert werden. Durch das vielseitige Design kann der Kartenleser sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-Geräten verwendet werden. Abnehmbare Endkappen schützen die Enden des Kartenlesegeräts, wenn es nicht verwendet wird.Der SDMSDRWU3AC wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Chiporganisation:
Genesys Logic - GL3224
Kompatible Speicherkarten:
MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
38 g
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
175 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
50 - 90 %
Breite:
20 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
11.8 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.