Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-SCNM9FM2MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SCNM9FM2MBK
EAN/GTIN:
     0065030850506
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

Das 2 m lange DB9-Nullmodemkabel SCNM9FM2MBK ist mit einem DB9-Stecker und einer DB9-Buchse versehen, sodass Sie ein serielles Gerät an einen 9-poligen seriellen Port anschließen oder Dateien über eine serielle Verbindung von PC zu PC übertragen können.

Dieses RS232-Nullmodemkabel wurde für eine zuverlässige, langlebige Verbindung entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Zuverlässige serielle Verbindungen ohne EMI-Interferenz
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Paketgewicht:
119 g
Gewicht:
113.5 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.