Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading Festplattenschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading Festplattenschacht
StarTech.com USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading Festplattenschacht
StarTech.com USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading Festplattenschacht
StarTech.com USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading Festplattenschacht
StarTech.com USB 3.0 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Dockingstation, Top-Loading Festplattenschacht
Artikel-Nr.:
     C1880-SATDOCKU3S
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDOCKU3S
EAN/GTIN:
     0065030838160
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.0 (5 Gbit/s) Festplatten DockDie SATDOCKU3S USB 3.0 Festplatten-Dockingstation gewährt sofortigen und vollständigen Zugriff auf jede 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) ohne Einbau der Festplatte in einen Computer oder ein externes Gehäuse! Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.Die Festplatten-Dockingstation wird über eine einzelne USB 3.0 SuperSpeed- oder USB 2.0-Verbindung an einen Hostcomputer angeschlossen und stellt eine praktische Plug-and-Play-Speicherlösung dar, die sofortigen Zugriff auf die Festplatte ermöglicht, ohne den Computer neu starten zu müssen.Dank den hervorragenden Datendurchsatzraten der USB 3.0-Verbindung ist die Festplatten-Dockingstation in der Lage, Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s zu erreichen, was die schnellste Methode darstellt, um von einem externen Laufwerk auf Daten zuzugreifen. Einen doppelten Mehrwert erhalten Sie aus dieser Festplatten-Dockingstation, wenn Sie einen SATA-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) verwenden, mit dem Sie jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen SATA-Festplattensteckplatz einsetzen können.Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem sicherzustellen, unterstützt die SATDOCKU3S alle führenden Betriebssystemplattformen, einschließlich: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux und Google Chrome OS™.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
190 mm
Höhe des Versandkartons:
386 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
400 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Speichermedien Typ:
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Max. Speicherkapazität:
4 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Chipsatz:
ASMedia - ASM1053
Zertifizierung:
CE, FCC
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
91 mm
Paketgewicht:
728 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.