Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
StarTech.com 4-Bay Festplatten Klonstation und Löscher, Selbständiger 1:3 SATA HDD/SSD Kloner/Kopierer, USB 3.0 / eSATA zu SATA Dockingstation, Laufwerk Kopierer und Reinigungs ...
Artikel-Nr.:
     C1880-SATDOCK4U3RE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDOCK4U3RE
EAN/GTIN:
     0065030843881
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Quad Bay Festplatten Klonstation und Löscher 2.5/3.5" HDD/SSD Laufwerk KlonerMit der Standalone SATDOCK4U3RE USB 3.0 und eSATA 1:3 Festplatten-Kopier- und Dockingstation können Sie eine einzelne SATA-Festplatte gleichzeitig auf bis zu drei andere SATA-Laufwerke kopieren/klonen. Durch Anschließen an einen Hostcomputer kann die Kopierstation auch als reguläre Festplatten-Dockingstation mit 4 Einbauschächten genutzt werden. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB pro Schacht) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.Durch die gleichzeitige, abschnittweise 1:3-Duplizierung eines SATA-Laufwerks einschließlich HPA auf drei andere Laufwerke (mit einer Geschwindigkeit bis zu 72 Mbit/s) spart die Duplikator-/Dockingstation Zeit und Mühe. Als externe Festplatten-Dockingstation wird sie über USB 3.0 oder eSATA an Ihren Hostcomputer angeschlossen und erzielt Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s bzw. 3 Gbit/s bei der Übertragung von Daten von der Festplatte auf das Computersystem.Mit "Quick and Secure Erase"-Funktionen und Unterstützung von IDE-Festplatten durch Verwendung des mitgelieferten SATA-IDE-Festplattenadapters (SAT2IDEADP). Bietet schnelles und sicheres Löschen und Unterstützung für IDE-Festplatten mit dem enthaltenen SATA-auf-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP). Der Festplatten-Löscher sorgt dafür, dass die Daten gelöscht werden (ein sicheres Löschen). Dies wird von Behörden und Organisationen mit strengen Richtlinien zum Löschen von Daten verlangt. Die Bereinigung ist eine sehr sichere Methode zum Löschen von Daten von Ihrem Speichergerät und entspricht den Anforderungen von NIST 800-88 Rev. 1 Standard zur Medienbereinigung festgelegt vom National Institute of Standards and Technology.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
78 W
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
6.5 A
Steckertypen enthalten:
EU, NA, UK
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
HDD Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II
Breite des Versandkartons:
364 mm
Höhe des Versandkartons:
475 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Zertifizierung:
CE
Produkttyp:
HDD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
3 Kopien
Schnittstelle:
USB/eSATA
Duplizierende Operationsmodelle:
Kopieren
USB-Stecker:
USB Typ-B
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
16 TB
Plug:
Ja
Chipsatz:
JMicron - JMB394 + JMS539
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser:
60 mm
Port-Multiplier:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Display:
LCD
Paketgewicht:
2725 g
Verpackungshöhe:
215 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Mitgelieferte Kabel:
SATA, USB, eSATA
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungstiefe:
343 mm
Abmessungen (BxTxH):
285 x 170 x 94 mm
Gewicht:
1100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,64*
€ 549,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.