Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock
Artikel-Nr.:
     C1880-SATDOCK2REU3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDOCK2REU3
EAN/GTIN:
     798527568416
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

An der eigenständigen USB 3.0-Kopier- und Löschstation SATDOCK2REU3 können Sie Ihre 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-HDDs oder SSDs über SuperSpeed USB 3.0 anschließen. Dabei können Sie Laufwerke nach Bedarf wechseln. Das Dock dient auch als eigenständige Laufwerkskopierstation und Löschstation und ist eine effiziente und vielseitige Lösung für externe Laufwerksverwaltung.

Als benutzerfreundliche All-in-One-Lösung für jede Anwendung, für die das Kopieren oder Löschen von Festplatten erforderlich ist, ermöglicht SATDOCK22EU3 eigenständige Sektor-für-Sektor-Festplattenkopie mit integrierter LED-Fortschrittsleiste und unterstützt Single Pass-Überschreiben für 2 Laufwerke.

Mit Unterstützung für SATA I/II/III und Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 4 TB) ist diese HDD/SSD-Dockingstation mit praktisch jeder SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicher-/Sicherungsfunktionen des Computers.

Mit einem zusätzlichen  SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter  (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Der SATDOCK2REU3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Kopieren Sie schnell Festplatten mit eigenständigem Sektor-für-Sektor-Kopieren von HDD/SSD
- Löschen Sie sicher bis zu zwei Laufwerke gleichzeitig mit Single Pass-HDD-Überschreiben
- Problemloser Zugriff auf Laufwerksdaten mit Dock-Design mit Hot-Swap-fähigem oberem Ladeeinschub. Unterstützt werden sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-HDD/SSDs
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.2 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
SSD-Unterstützung:
Ja
Breite des Versandkartons:
353 mm
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 95 °C
Produkttyp:
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
1 Kopien
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Duplizierende Operationsmodelle:
Kopieren, Löschen
USB-Stecker:
USB Typ-B
Produktfarbe:
Schwarz
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
4 TB
Transferrate:
11 GB/min
Plug:
Ja
Chipsatz:
Prolific - PL2775
LED-Anzeigen:
HDD, Link, Leistung
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Paketgewicht:
885 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
165 mm
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungstiefe:
195 mm
Abmessungen (BxTxH):
103 x 128 x 62 mm
Gewicht:
424 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.