Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20cm SATA Strom Verlängerung - Stecker / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20cm SATA Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
StarTech.com 20cm SATA Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
StarTech.com 20cm SATA Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
StarTech.com 20cm SATA Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-SATAPOWEXT8
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATAPOWEXT8
EAN/GTIN:
     851975715365
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
SATA-Stromversorgungskabel um bis zu 20cm verlängern

Mit diesem 20 cm langen 15-poligen SATA-Stromverlängerungskabel SATAPOWEXT8 können Sie die Reichweite zwischen internen SATA-Strom- und Laufwerkverbindungen um bis zu 20 cm erweitern.

Durch die Verlängerung wird die Installation des Laufwerks vereinfacht und die üblichen Verbindungsbeschränkungen überwunden. Das Risiko von Schäden an den SATA-Anschlüssen des Laufwerks oder der Hauptplatine wird durch Eliminieren der Zuglast oder der Dehnung des Kabels zur Herstellung der erforderlichen Verbindung reduziert.

The StarTech.com Advantage

- Erweitern Sie die Reichweite der SATA-Stromverbindung auf die SATA-Laufwerkverbindung um bis zu 20 cm
- Eliminiert Knicke oder Zug des Kabels aufgrund von Platzmangel
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
8 mm
Paketgewicht:
22 g
Gewicht:
17 g
Kabellänge:
0.2032 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.