Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA18POW SATA-Kabel 0,457 m SATA 7-pin + Molex (4-pin) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SATA18POW SATA-Kabel 0,457 m SATA 7-pin + Molex (4-pin) Rot
StarTech.com SATA18POW SATA-Kabel 0,457 m SATA 7-pin + Molex (4-pin) Rot
Artikel-Nr.:
     C1880-SATA18POW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATA18POW
EAN/GTIN:
     320127534548
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
32 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.457 m
Kabeltyp:
SATA III
Anschluss 1:
SATA 7-pin + Molex (4-pin)
Produktfarbe:
Rot
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Max. Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Gewicht:
27 g
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.