| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-SATA18LA1 Herst.-Nr.: SATA18LA1 EAN/GTIN: 863121556074 |
| |
|
| | |
| Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen
Das linksgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA18LA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine linksgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 45 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.
Die linksgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.
Dieses 45 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.
Alternativ bietet StarTech.com SATA18RA1" text="auch ein 45 cm langes, rechtsgewinkeltes SATA-Kabel an (SATA18RA1), das sich genauso leicht installieren lässt wie das linksgewinkelte SATA-Kabel. Es wird jedoch von der entgegengesetzten Seite an die SATA-Festplatte angeschlossen.
The StarTech.com Advantage
- Der linksgewinkelte SATA-Anschluss passt gut in schwer erreichbare und enge Stellen und bietet so Flexibilität bei der Positionierung des SATA-Laufwerks nach Bedarf innerhalb des Systemgehäuses. - Mit dünnem Kabeldesign, das Unordnung reduziert und für optimale Systemleistung die Luftzirkulation im Computer-/Servergehäuse verbessert. - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie; gewährleistet zuverlässige Verbindung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 128 mm | Verpackungstiefe: | 0.7 mm | Verpackungshöhe: | 220 mm | Paketgewicht: | 250 g | Gewicht: | 14 g | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| |