Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-SAT32M225
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAT32M225
EAN/GTIN:
     5054629433683
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

Optimieren Sie Ihre Systemleistung mit dem SAT32M225 M.2 SSD-zu-SATA-Adapter mit der Geschwindigkeit einer M.2-SSD in jeder 2,5-Zoll-SATA-Anwendung.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit einem M.2 SSD, und reduzieren Sie so Engpässe in der Datenübertragung durch Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Mit M.2 SSDs sparen Sie auch Geld dank niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu regulären Laufwerken.

Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung.

Der SAT32M225 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Systemgeschwindigkeit durch Hinzufügen von M.2 SSD-Leistung
- Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung
- Reduzieren Sie den Gesamtstromverbrauch mit einem hoch effizienten M.2-SSD
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
383 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
102 g
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Hostschnittstelle:
SATA
Ausgangsschnittstelle:
M.2
SATA Revision:
3.0
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
36 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.