Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz
StarTech.com 2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz
StarTech.com 2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz
StarTech.com 2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz
StarTech.com 2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-SAT2510BU32
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAT2510BU32
EAN/GTIN:
     0065030845984
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

Das 2,5-Zoll-SuperSpeed-USB 3.0-SATA-Festplattengehäuse SAT2510BU32 verwandelt eine normale 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder Solid State-Laufwerk (SSD) in eine mobile, externe Festplatte.

Dieses Gehäuse mit Verbindung zu einem Hostcomputer über USB 3.0 ohne externe Stromversorgung unterstützt volle SuperSpeed USB-Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s, also 10x schneller als USB 2.0, und ist abwärts kompatibel mit älteren USB-Verbindungen (USB 2.0).

Dieses leichte und mobile USB 3.0 SATA HDD-Gehäuse besteht aus Aluminium für maximale Strapazierfähigkeit und Wärmeverteilung im Betrieb

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Das USB 3.0 SATA-Festplattengehäuse unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s mit neuem SuperSpeed USB 3.0 und ist abwärts kompatibel mit älteren USB 2.0-Systemen für eine vielseitige, externe Speicherlösung
- Kompakt, leicht und strapazierfähig für maximale Mobilität für mobile Anwendungen
- Durch Hinzufügen eines 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-/Solid State-Laufwerks über USB 3.0/USB 2.0 können Sie die Systemgarantie erhalten, indem Sie vermeiden, das Gehäuse des Desktop- oder Laptopcomputers zu öffnen
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
78 g
Verpackungsbreite:
161 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
170 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s | 3 Gbit/s
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Außenhülle:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
9.5 mm
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
1 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC
Chipsatz:
ASMedia - ASM1051
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.