| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-SAS8087S4R50 Herst.-Nr.: SAS8087S4R50 EAN/GTIN: 0065030847773 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie ein Mini SAS-Backplane mit einem SAS/SATA RAID-Controller oder einer Hauptplatine
Das SFF-8087-auf-4x SATA Reverse-Kabel SAS8087S4R50 verfügt über eine 36-polige Aufnahme (SFF-8087), die sich in vier 7-polige SATA-Aufnahmen auffächert und eine zuverlässige Lösung zum Anschließen eines Mini SAS-Backplane an einen SAS/SATA RAID-Controller oder eine Hauptplatine bietet.
Das Mini SAS-auf-SATA-Kabel wurde für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und wird mit der lebenslangen StartTech.com-Garantie geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Mehradriges Design spart Geld und reduziert Unordnung durch Anschließen von 4 RAID-Controller-SATA-Ports an ein SFF-8087-Backplane über ein einziges Kabel - Bietet zuverlässige, leistungsfähige Verbindung von SAS-Backplane mit SATA-Controller - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 0.5 m | Anschluss 1: | 1 x SFF-8087 | Anschluss 2: | 4 x SATA | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Weiblich | Produktfarbe: | Schwarz, Rot | Gewicht: | 100 g | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 225 mm | Verpackungshöhe: | 4 mm | Paketgewicht: | 46 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |