Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
StarTech.com USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
StarTech.com USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
StarTech.com USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
StarTech.com USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
Artikel-Nr.:
     C1880-S352BU33RER
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S352BU33RER
EAN/GTIN:
     758399107205
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Verbinden Sie zwei Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

Mit dem 2-Schacht-RAID-Gehäuse S352BU33RER können Sie ein externes RAID-Array mit zwei 3,5-Zoll-SATA-Festplatten erstellen und über USB 3.0 oder eSATA mit dem Computer verbinden.

Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt das Gehäuse SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.  Dieses vielseitige RAID-Gehäuse kann auch über USB 3.0 mit Unterstützung für UASP angeschlossen werden, welches in Kombination mit einem UASP-fähigen Host-Controller bis zu 70% schneller als herkömmliches USB 3.0 ist. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Das externe RAID-Gehäuse ist mit einem integrierten Hardware-RAID-Controller ausgestattet und unterstützt JBOD, Spanning, RAID 0 und RAID 1, um eine höhere Laufwerkskapazität oder sichere Datenredundanz zu erreichen. Zudem wird der RAID-Controller vorn montiert, um einen leichten Zugang zum Ändern des RAID-Modus zu gewährleisten.

Für eine schnelle und einfache Installation und Entfernung von Laufwerken bietet das duale Laufwerksgehäuse ein praktisches, einschubloses System, dank dem Laufwerke nicht montiert und befestigt werden müssen, sodass Sie Zeit und Aufwand sparen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S352BU33RER alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS.

Der S352BU33RER wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erzielt.

The StarTech.com Advantage

- Vielseitige Anschlussoptionen über entweder USB oder eSATA
- Höchste Leistung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s mit eSATA
- Erzielen Sie eine größere Laufwerkskapazität oder sichere Datenredundanz mit integriertem Hardware-RAID-Controller
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
1800 g
Verpackungsbreite:
208 mm
Verpackungstiefe:
301 mm
Verpackungshöhe:
187 mm
Paketgewicht:
2900 g
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Anzahl der enthaltenen Schlüssel:
2 Stück(e)
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
eSATA, USB
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
RAID Level:
0, 1, BIG, JBOD
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
4 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser:
70 mm
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Chipsatz:
Jmicron - JM562
UASP-Unterstützung:
Ja
Port-Multiplier:
Ja
Geräuschpegel:
26.24 dB
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl eSATA-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.