Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1880-S3510SMU33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S3510SMU33
EAN/GTIN:
     758399108950
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-UnterstützungMit dem USB 3.0-Festplattengehäuse S3510SMU33 können Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte über einen verfügbaren USB-Port anschließen.Mit Unterstützung für UASP ist das Gehäuse mit einem UASP-fähigen Hostcontroller zur Ausnutzung der vollen Leistungsfähigkeit von SATA III-Festplatten bis zu 70% schneller als ein herkömmliches USB 3.0.Das HDD-Gehäuse ist eine vielseitige Lösung zum Erhöhen der Speicher-/Sicherungsfähigkeiten des Computers mit Unterstützung für SATA I/II/III-Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 4 TB. Zudem ist das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium in elegantem Silberdesign gefertigt und sieht bei jeder Anwendung gut aus.Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem sicherzustellen, unterstützt das S3510SMU33 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Windows, OS X, Linux und Google Chrome.Das USB 3.0-HDD-Gehäuse S3510SMU33 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.Verbesserte Leistung mit UASPUASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen um 80 %.Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
31.4 mm
Tiefe:
191 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
321 g
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
106 mm
Paketgewicht:
797 g
Energiequelle:
AC
Externes Netzteil:
Ja
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, JP, UK, US
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
0.6 A
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Ständer enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
14 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1153
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.