Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
StarTech.com Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-S3510BMU33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S3510BMU33
EAN/GTIN:
     617352508292
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-UnterstützungMit dem USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP S3510BMU33 können Sie eine 3,5-Zoll-SATA III-Festplatte (HDD) über einen verfügbaren USB-Port anschließen. Das Gehäuse bietet optimale Leistung mit einer USB 3.0-Verbindung, ist jedoch auch abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1-Hostverbindungen.Durch die Erweiterung mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieses 3,5-Zoll-SATA III-Gehäuse bei Kopplung mit einem UASP-fähigen Hostcontroller bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0. UASP verwendet ein effizienteres Protokoll als das herkömmliche USB BOT (Bulk-Only Transport) und reduziert so die Latenz und erhöht deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit.Mit Unterstützung für SATA I/II/III und Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 4 TB) ist dieses HDD-Gehäuse mit praktisch jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicherung-/Sicherungsfunktion des Computers.Das USB 3.0/SATA III-Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und gewährleistet Strapazierfähigkeit.Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
31.4 mm
Tiefe:
191.5 mm
Höhe:
115.4 mm
Gewicht:
317 g
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
134 mm
Verpackungshöhe:
106 mm
Paketgewicht:
787 g
Externes Netzteil:
Ja
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
0.6 A
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Ständer enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
4 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
291 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1053E
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.