| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-S322M225R Herst.-Nr.: S322M225R EAN/GTIN: 0065030875141 |
| |
|
| | |
| Schaffen Sie Hochleistungsspeicher mit konfigurierbarem RAID durch Anschluss zweier M.2 SATA-SSDs an eine 2,5"-SATA-Schnittstelle
Beschleunigen Sie Ihre Systemleistung durch die Verbesserung der Kapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit Ihres Datenspeichers. Mit diesem M.2-zu-SATA-Adapter für zwei Laufwerke können Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke anstatt einem SATA-Platter-Laufwerk in einem einzelnen 2,5"-Laufwerksschacht installieren und so Ihre Speichermöglichkeiten durch die Konfiguration eines leistungsstarken RAID-Arrays erhöhen.
Konstruieren Sie ein RAID-Array zur Verbesserung der Systemleistung
Der Dual-M.2-zu-SATA-Adapter unterstützt mehrere RAID-Modi, einschließlich RAID 0, 1 oder Spanning, wodurch Sie eine größere SSD-Kapazität bzw. Datenredundanz erhalten, je nach ausgewähltem RAID-Modus. Der SSD-Adapter unterstützt auch einen Betrieb ohne RAID (JBOD), wenn er mit einem Port-vervielfachenden SATA-Controller gekoppelt wird, damit beide Laufwerke unabhängig voneinander verwendet werden können.
Maximieren Sie Dateiübertragungsgeschwindigkeiten
Mit dem M.2-SATA-SSD-Adapter können Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers ausschöpfen. Wenn Sie M.2-SATA-SSDs anstatt eines Platter-Laufwerks verwenden, reduzieren Sie Engpässe bei der Datenübertragung und erzielen Dateiübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s.
Der M.2-NGFF-SATA-RAID-Adapter bietet auch TRIM-Unterstützung zur Verbesserung der Stabilität und Leistung Ihrer M.2-NGFF-SSDs.
Einfache Installation
Dieser Adapter mit offenem Rahmen kann leicht installiert werden, da die gesamte Installations-Hardware enthalten ist und keine zusätzliche Software oder zusätzlichen Treiber erforderlich sind, damit alles schnell einsatzbereit ist.
Der S322M225R wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
The StarTech.com Advantage
- Installation von zwei M.2-SSD-Laufwerken in einem einzelnen 2,5"-Laufwerksschacht - Unterstützung mehrerer RAID-Modi: RAID 0, 1, Spanning oder JBOD - Befestigungshalterung aus Stahl mit offenem Rahmen und 2,5"-SATA-Formfaktorgehäuse Weitere Informationen: | | Eingebaut: | Ja | Produktfarbe: | Rot | Einfache Installation: | Ja | Zertifizierung: | CE, FCC, REACH, TAA | Warentarifnummer (HS): | 84733020 | Montageblöcke enthalten: | Ja | Schrauben enthalten: | Ja | Schnellinstallationsanleitung: | Ja | Verpackungsbreite: | 172 mm | Verpackungstiefe: | 142 mm | Verpackungshöhe: | 30 mm | Paketgewicht: | 110 g | Betriebstemperatur: | 5 - 50 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 90 % | Hostschnittstelle: | SATA | Ausgangsschnittstelle: | M.2 | SATA Revision: | 3.0 | Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze: | 2 | Anzahl der unterstützten SSDs: | 2 | Port-Multiplier: | Ja | Breite: | 70 mm | Tiefe: | 100 mm | Höhe: | 7 mm | Gewicht: | 41 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Chipsatz: | ASMedia - ASM1092R | Datenübertragungsrate (max): | 6 Gbit/s | S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja | TRIM-Unterstützung: | Ja | RAID Level: | 0, 1, BIG, JBOD | Plug: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Controller, Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, startech festplatten adapter, festplatten adapter, raid controller pci express, Komponent |
| | |
| |