Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP
Artikel-Nr.:
     C1880-S251BRU33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S251BRU33
EAN/GTIN:
     738878219193
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Dieses robuste Laufwerksgehäuse setzt neue Maßstäbe für den Datenschutz unterwegs. Die Bauweise nach Militärstandard schützt Ihre sensiblen Daten vor schwierigen Außenbedingungen. Dank des robusten wasser-, staub- und stoßfesten Gehäuses sind Sie auch auf unerwartete Herausforderungen vorbereitet.

Branchenweit anerkannter Schutz vor Wasser und Staub, mit IP54-Bewertung
Schützen Sie Ihre Daten selbst bei plötzlichem Platzregen oder Sandstürmen. Das robuste Gehäuse mit IP54-Bewertung bietet hervorragende Wasser- und Staubfestigkeit.

Falltest aus 4 Metern
Das robuste Laufwerksgehäuse ist in eine Silikonschutzhülle gehüllt und wurde entwickelt, um Ihr Laufwerk vor versehentlichen und unerwarteten Stößen, Vibrationen und Stürzen zu schützen. Es entspricht dem Militärstandard MIL-STD-810G und hat Falltests aus 4 Metern Höhe bestanden. Beim Falltest wurde ein Solid-State-Laufwerk im Gehäuse verbaut.

Datenschutz innen und außen
Das robuste Laufwerksgehäuse unterstützt zuverlässigen Datenschutz innen und außen, wo immer Sie sich befinden. Das robuste äußere Gehäuse bietet Stoßfestigkeit, während sich die flexible Silikonhülle um die Außenhaut schmiegt, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten und versehentliche Stöße, rauen Umgang mit Gepäck oder Stürze abzumildern. Im Inneren sorgt eine zusätzliche Schicht aus Silikon für zusätzliche Laufwerksstabilität.

Einfache Laufwerksinstallation dank werkzeugloser Bauweise
Es ist ganz einfach, ein 2,5-Zoll-SATA III (6 Gbit/s) Solid-State-Laufwerk oder Festplattenlaufwerk in einen externen Speicher zu verwandeln. Entfernen Sie einfach die Silikonhülle, öffnen Sie die Verriegelung, um das 2,5-Zoll-Laufwerk in das robuste Gehäuse einzusetzen, und stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den USB-Anschluss des Computers oder Hubs. Weder Schrauben noch Werkzeuge werden benötigt.

70% schneller als herkömmliches USB 3.0, mit UASP
Sparen Sie unterwegs Zeit durch schnelleres Speichern und Übertragen. Dank UASP (USB Attached SCSI Protocol) bietet dieses robuste Laufwerksgehäuse in Kombination mit einem UASP-fähigen Host-Controller 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit gegenüber einem herkömmlichem USB 3.0.

UASP wird in Windows 8, Max OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt Bei Tests zeigt UASP bei Höchstleistung eine 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit gegenüber einem herkömmlichen USB 3.0.

Bei gleicher Spitzenleistung im Test zeigt UASP auch eine 80%ige Reduzierung hinsichtlich der benötigten Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mithilfe eines Intel® Ivy Bridge-Systems, eines UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuses und eines SATA III-Solid-State-Laufwerks (6 Gbit/s) erlangt.

Der S251BRU33 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
265 g
Verpackungsbreite:
139 mm
Verpackungstiefe:
183 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
402 g
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
7,9.5 mm
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
2 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Konformität mit Industriestandards:
MIL-STD-810G, Method 503.5, MIL-STD-810G, Method 514.6, MIL-STD-810G, Method 516.6, MIL-STD-810G, Method 507.5, MIL-STD-810G, Method 509.5, MIL-STD-810G, Method 510.5, MIL-STD-810G, Method 508.6
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1153E
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.