| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-ROLLOVER Herst.-Nr.: ROLLOVER EAN/GTIN: 797864105612 |
| |
|
| | |
| Verwandeln Sie Ihr RJ45 Ethernetkabel in ein Cisco Console Rollover-Kabel.
Dieser widerstandsfähige Cisco Console Rollover-Adapter stellt eine kompakte Lösung für die Umwandlung eines Ethernet-Kabels in ein Rollover-Kabel (Cisco Console-Kabel) dar. Der Adapter entspricht dem Yost Serial Device Wiring Standard. Die Herstellergarantie gilt für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
The StarTech.com Advantage
- Kein zusätzliches Rollover-Kabel erforderlich Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Blau | Gehäusematerial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zertifizierung: | CE | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 0.07 mm | Verpackungshöhe: | 125 mm | Paketgewicht: | 16 g | Gewicht: | 11 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |